Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Ultra High Speed HDMI Kabel 48Gbps 8K 60Hz zertifiziert grau 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 83996 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau
DeLOCK 83996 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau
DeLOCK 83996 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     808-96854
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83996
EAN/GTIN:
     4043619839964
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
delock hdmi kabel typ-a auf typ-a 2...
hdmi kabel sonstige

Dieses hochwertige Ultra High Speed HDMI Kabel von Delock dient der Verbindung zwischen Geräten mit HDMI Schnittstelle, wie z. B. Fernsehgeräten, Blu-ray Playern, Bildschirmen oder Beamern. Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 48 Gbps können Inhalte mit einer Auflösung bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) wiedergegeben werden.


Dynamic HDR und Dolby Vision Unterstützung
Durch die Unterstützung von Dynamic HDR und Dolby Vision eignet sich das Kabel besonders gut für den Einsatz im Heimkino und Gaming Bereich. Farben werden realitätsgetreu mit beeindruckender Tiefe dargestellt, die Helligkeit und der Kontrast des Bildes werden optimal wiedergegeben.


Perfekter Klang durch eARC Unterstützung
Das Delock HDMI Kabel unterstützt Enhanced ARC (kurz eARC). Somit können HDMI Geräte wie UHD Blu-ray Player direkt an den Fernseher angeschlossen werden, über den Audio Rückkanal werden dann die unkomprimierten Audiosignale direkt und verlustfrei an die angeschlossene Soundanlage übertragen.

Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 7,63*
€ 10,51*
€ 6,70*
ab € 7,92*
€ 10,92*
€ 6,78*
ab € 8,45*
€ 11,66*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 8,77*
€ 12,11*
7 Tage
22
€ 9,90*
ab € 8,96*
€ 12,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.