Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-96950 Herst.-Nr.: THZ93211GL EAN/GTIN: 5051794036480 |
| |
|
| | |
| Das Targus® Click-In™ Case für iPad® (10. Gen.) 10,9" bietet starken, militärtauglichen Fallschutz (bis zu 1,2 Meter/1,2 Meter)* in einem ultraflachen Design. Diese Hülle ist auf Langlebigkeit ausgelegt, ohne zusätzliches Gewicht zu verursachen. Sie verfügt über eine flexible Schale mit umlaufendem Rahmen und verstärkten Ecken, strukturierte Vorder- und Rückseitenabdeckungen und ein weiches Innenfutter, das den Bildschirm Ihres Geräts vor Kratzern schützt. Die Frontabdeckung lässt sich in einen freihändigen Ständer umklappen, sodass du dein Gerät ganz einfach in unendlich viele Blickwinkel oder eine bequeme Schreibposition bringen kannst. Dank der präzisen Aussparungen hast du vollen Zugriff auf die Tasten, Anschlüsse und die Kamera deines iPads, ohne die Hülle abnehmen zu müssen. Die integrierte Schlaufe für Ihren Apple Pencil® oder Stylus (Pencil separat bei Apple® erhältlich) sorgt für zusätzliche Effizienz. Alles in allem ist das Click-In Case eine hervorragende Wahl für den Schutz Ihres iPads. Fallschutz nach Militärstandards Kleine Stürze und Stöße sind für diese robuste, strukturierte Hülle kein Problem. Das Click-In™ hat sogar die strengen MIL-STD 810G-Tests* bestanden, um sicherzustellen, dass es Ihr iPad® bei Stürzen aus bis zu 1,2 Metern Höhe schützen kann, wenn es mit dem Gummiband gesichert ist. Vollständiger Zugriff, volle Funktionalität Ein flexibles Tablett mit voller Abdeckung und verstärkten Ecken ermöglicht den Zugriff auf alle Anschlüsse, Tasten und Bedienelemente. Präzise Aussparungen sorgen dafür, dass die Kamera für Fotos oder Videos zugänglich ist, ohne dass das iPad aus der Hülle genommen werden muss. Einfaches Wischen oder Tippen Dank der strukturierten, rutschfesten Innenseite können Sie Ihr iPad in einer Vielzahl von Lese- oder Betrachtungswinkeln positionieren, um Videos anzuschauen oder mit dem Bildschirm zu interagieren, oder Sie können die Abdeckung zurückklappen, um bequem tippen zu können. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 12,20* | € 12,88* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 12,21* | € 12,90* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 15,16* | € 15,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 25,88* | € 27,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 27,58* | € 28,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|