Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB Typ-A 3-in-1 Aufrollladekabel für Lightning/ Micro USB/ USB Type-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 85850 USB Kabel 0,98 m USB 2.0 USB A USB C/Micro-USB B/Lightning Silber, Weiß
DeLOCK 85850 USB Kabel 0,98 m USB 2.0 USB A USB C/Micro-USB B/Lightning Silber, Weiß
DeLOCK 85850 USB Kabel 0,98 m USB 2.0 USB A USB C/Micro-USB B/Lightning Silber, Weiß
DeLOCK 85850 USB Kabel 0,98 m USB 2.0 USB A USB C/Micro-USB B/Lightning Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     808-97935
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85850
EAN/GTIN:
     4043619858507
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel

Dieses praktische 3 in 1 Aufrollkabel von Delock kann an eine Stromquelle mit USB-A Anschluss angeschlossen werden und dient zum Laden von diversen Geräten mit Lightning™, Micro USB oder USB Type-C™ Schnittstelle. Ein Aufladen von drei Geräten gleichzeitig wird ebenfalls unterstützt, wobei sich die gesamte Ausgangsstromstärke von 2 A auf alle Leitungen verteilt.


Praktischer Begleiter
Aufgrund seiner geringen Größe ist das Delock Ladekabel ein praktischer Begleiter für unterwegs und stets griffbereit. Ein Verknoten der Kabel wird durch seine Aufrollmechanik vermieden.

Flexibel
Das Ladekabel lässt sich in vier Stufen herausziehen und bietet somit je nach Bedarf unterschiedliche Kabellängen.

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,58*
€ 6,82*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,59*
€ 6,83*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 4,78*
€ 7,07*
€ 6,70*
ab € 5,02*
€ 7,35*
5 Tage
96
€ 9,90*
ab € 5,42*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.