Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 4-Port USB-Ladegerät 65W GaN 2x USB-C/ 2x USB-A/ PD3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus 4-Port Universal USB-Ladeadapter, 65W GaN
Digitus 4-Port Universal USB-Ladeadapter, 65W GaN
Digitus 4-Port Universal USB-Ladeadapter, 65W GaN
Digitus 4-Port Universal USB-Ladeadapter, 65W GaN
Digitus 4-Port Universal USB-Ladeadapter, 65W GaN
Digitus 4-Port Universal USB-Ladeadapter, 65W GaN
Digitus 4-Port Universal USB-Ladeadapter, 65W GaN
Artikel-Nr.:
     808-98637
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-10180
EAN/GTIN:
     4016032486978
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

High-Performance 4 Port GaN Ladeadapter mit einer Leistung von bis zu 65W für USB-C/USB-A Geräte aller Art

- Kompaktes Ladegerät für Geräte wie Notebooks, Smartphones oder Tablets, das neuester GaN-Technologie extrem effizient ist und Geräte bis zu viermal schneller laden kann als herkömmliche Ladegeräte.
- Unterstützt eine Leistung bis 65W - kompatibel mit Power Delivery (PD3.0) und PPS-Funktion
- Eine intelligente Stromverteilung teilt insgesamt 65W Ladeleistung auf mehrere Geräte gleichzeitig auf und liefert den optimalen Ladestrom für die angeschlossenen Geräte
- Genutzte Anschlüsse: 2 x USB-C™ Ports mit 65W (45W + 20W) Ladeleistung
- Genutzte Anschlüsse: 2 x USB A Ports mit 24 W (12W + 12W) Ladeleistung
- Genutzte Anschlüsse: 2x USB-C 55 W & 2x USB A 10 W Ladeleistung
- Durch den Einsatz der GaN Technologie wird im Vergleich zu Silizium Netzteilen kleiner, effizienter da weniger Wärme abgeleitet wird, das Rauschen minimiert und eine stabile Ladung gewährleistet.
- Integrierter Überspannungsschutz / Überstromschutz / Kurzschlusschutz und Überhitzungsschutz mit Auto-Recovery für höchste Sicherheit
- Gehäuse besteht aus feuerbeständigem Material

Der 4-Port USB Ladeadapter von DIGITUS® ist eine leistungsstarke Lade-Lösung für den täglichen Gebrauch mit neuester GaN Technologie, die Ihnen effizientes und schnelleres Laden bei geringer Wärmeentwicklung in kleinen Abmessungen bietet. Der Hochleistungs Adapter hat eine maximale Ausgangsleistung von 65W. Ausgestattet mit 2x USB-C-und 2x USB-A Anschlüssen unterstützt er eine Gesamtleistung von bis zu 65W und kann somit 4 Geräte gleichzeitigen laden. Kompatibel mit den gängigen Schnellladeprotokollen und somit mit fast allen Geräten kompatibel. Für mehr Sicherheit sorgt der integrierte Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschlussschutz. Des weiteren verhindert der integrierte Überhitzungsschutz mögliche Überlastungen und Schäden am Ladegerät oder den angeschlossenen Geräten.

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,59*
€ 22,44*
Frei Haus
ab € 17,31*
€ 23,38*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 26,10*
€ 34,68*
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 30,13*
€ 39,65*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 34,61*
€ 45,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.