Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Patchpanel
>
LWL Patchpanel
>
Artikel
METZ CONNECT SmartConnect Patchpanel 16 Port MC-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
METZ CONNECT
Lager 808
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
808-98718
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
130927-1600-E
EAN/GTIN:
4251394635446
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
LWL Patchpanel
Patchpanel
Modulhalterung leer zur Aufnahme von Daten-, KOAX- und LWL-Modulen
Einbauform: Modul
Montage auf Hutschiene (TH35) oder auf Traggerüst bzw. Montageplatte schraubbar
3-teilig: Bestehend aus 1 Modulhalter aus gebogenem Blech und 2 gefrästen Kunststoffhalterungen universal einsetzbar für alle Varianten
Montage der Kunststoffhalterungen auf Hutschiene und Lochblech
Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 (VDE0800-2-310) mit 2 Schraubbefestigungen möglich über Erdungsschraube M6x10 mit Mutter und Zahnscheibe
1 Beschriftungsstreifen auf Modulhalterung
Varianten: 12, 16, 24 Port
... >
GSM+NAV Sortiment
>
Installationsbedarf
>
Patchpanel/ Patchfeld
Weitere Suchbegriffe:
19 zoll modulträger btr
,
lwl patchpanel
,
patchpanel 16 port
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 30,30*
€ 33,29*
Lager 3517
pro Stück
€ 5,00*
ab € 32,14*
€ 35,26*
Lager 808
pro Stück
€ 4,99*
ab € 32,20*
€ 35,32*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,62*
€ 35,78*
Lager 6012
pro Stück
€ 3,90*
ab € 33,11*
€ 36,34*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 808
Versand:
Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BTR NETCOM Cat6A, 1m Netzwerkkabel Grau
Metz Connect
1308451033-E
ab € 3,09*
Zubehör
METZ CONNECT 130898-00-I Keystone-Modul
Metz Connect
130898-00-I
ab € 1,10*
Zubehör
METZ CONNECT 130898-01-I Koaxialstecker F-Typ
Metz Connect
130898-01-I
ab € 4,73*
Zubehör
METZ CONNECT 130909-I Drahtverbinder RJ-45 Weiß
Metz Connect
130909-I
ab € 1,50*
Zubehör
METZ CONNECT 130B11-Z Keystone-Modul
Metz Connect
130B11-Z
ab € 4,03*
Zubehör
METZ CONNECT Netzwerkanschluss
Metz Connect
130898-02-I
ab € 4,76*
Zubehör
Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,3 m grau
Metz Connect
13084V0333-E
ab € 4,35*
Zubehör
Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,3 m weiß
Metz Connect
13084V0388-E
ab € 4,36*
Zubehör
Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,5 m grau
Metz Connect
13084V0533-E
ab € 4,75*
Zubehör
Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,5 m schwarz
Metz Connect
13084V0500-E
ab € 4,78*
Zubehör
Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,5 m weiß
Metz Connect
13084V0588-E
ab € 4,75*
Zubehör
Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 1,0 m grau
Metz Connect
13084V1033-E
ab € 5,90*
Zubehör
Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 1,0 m schwarz
Metz Connect
13084V1000-E
ab € 5,78*
Zubehör
Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 1,0 m weiß
Metz Connect
13084V1088-E
ab € 5,91*
Zubehör
C6Amodul 180 Buchse DNV 130B11-DNV
Metz Connect
130B11-DNV
ab € 69,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen