Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-99293 Herst.-Nr.: S30853-H1178-R101 EAN/GTIN: 4250366858012 |
| |
|
| | |
| Tasten, Display und Ton – passend für Ihre Bedürfnisse Sie wünschen sich ein Handy, mit dem Sie im Alltag flexibel kommunizieren können? Ohne technischen Schnickschnack und mit allen Funktionen, die Sie benötigen? Das Gigaset GL590 zeichnet sich durch besondere Bedienfreundlichkeit aus – speziell für Menschen mit Einschränkungen beim Hören und Sehen. Dafür sorgen ein gut ablesbares Display und die große Tastatur inklusive sprechender Wählhilfe, die jede gedrückte Ziffer akustisch wiederholt. Zusätzlich ist das Seniorenhandy hörgerätekompatibel und passt sich dank sehr laut einstellbarer Klingel- und Gesprächslautstärke Ihren Hörgewohnheiten an. Sogar telefonieren im Freisprech-Modus ist möglich, wenn sie neben dem Gespräch einmal etwas anderes erledigen möchten. Das Klapphandy ist zugeklappt 12,5 cm klein und passt durch sein kompaktes Format in jede Tasche. SOS-Taste und Kurzwahltasten – Ihre Sicherheit für unterwegs Neben Funktionalität und einfacher Bedienbarkeit bietet Ihnen das Gigaset GL590 vor allem eins: ein gutes Gefühl. Genießen Sie die Sicherheit, ihre wichtigsten Kontakte nur einen Knopfdruck entfernt zu wissen. Speichern Sie dafür die Rufnummern Ihrer Familienmitglieder, Nachbarn oder Ärzte auf einer der drei Kurzwahltasten (A, B, C) ein. Über die SOS-Taste auf der Rückseite des Bildschirms können im Ernstfall bis zu fünf hinterlegte Kontakte nacheinander angerufen werden – so lange, bis jemand antwortet. Zusätzlich werden per Knopfdruck automatisierte SMS mit einem frei einstellbaren Notruf-Text versendet und ein Alarmton am Gerät macht Menschen in unmittelbarer Umgebung auf Sie aufmerksam. Das macht Ihr GL590 zum perfekten Begleiter für den Alltag Handlich und funktional: Trotz seines kompakten Formats, müssen Sie beim Gigaset GL590 nicht auf ein übersichtliches Tastatur-Feld und einen 2,8 Zoll großes Farbdisplay verzichten. Hierüber steuern Sie problemlos viele Zusatzfunktionen wie Kamera, Kalender, FM Radio, Bluetooth und Taschenrechner. Damit Sie auch auf längeren Ausflügen zuverlässig erreichbar sind, garantiert der Akku bis zu 10 Stunden Gesprächszeit bzw. 550 Stunden Standby-Zeit. Und wenn Ihr Handy einmal geladen werden muss, nutzen Sie einfach die feste Ladestation – ohne immer wieder nach dem richtigen Kabel oder Stecker suchen zu müssen. Die Gigaset life series: Beste Technik für jede Lebensphase Kurz anrufen, wenn der Arzttermin länger dauert, auch beim Einkaufsbummel für die Familie erreichbar sein und die Gewissheit, jederzeit Hilfe holen zu können – gerade für ältere Menschen ist es wichtig, bequem und von überall aus kommunizieren zu können. Mit der life series bietet Gigaset eine Vielzahl an Produkten, speziell auf Senioren zugeschnitten. Zum Beispiel das Gigaset GL590: Als zweites Mobiltelefon der Serie macht das bedienfreundliche Klapphandy mobiles Telefonieren denkbar unkompliziert. Entdecken Sie viele hilfreiche Funktionen und bleiben Sie einfach mobil – in jedem Alter. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Gigaset, Großtastenhandy, Seniorenhandy, Großtastentelefon, Seniorentelefon, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Ladeschale für Telefon, Ladeständer für Telefon, Telefon Ladeschale, Smartphone, Smartphones, großtastentelefon gigaset, smartphone |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 49,63* | € 51,80* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 49,65* | € 51,81* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 51,84* | € 54,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 52,21* | € 54,49* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 53,88* | € 56,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|