Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

doro 8100 graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doro 8100 15,5 cm (6.1") Single SIM Android 10 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 32 GB 3000 mAh Grau
Doro 8100 15,5 cm (6.1") Single SIM Android 10 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 32 GB 3000 mAh Grau
Doro 8100 15,5 cm (6.1") Single SIM Android 10 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 32 GB 3000 mAh Grau
Doro 8100 15,5 cm (6.1") Single SIM Android 10 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 32 GB 3000 mAh Grau
Doro 8100 15,5 cm (6.1") Single SIM Android 10 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 32 GB 3000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     808-99321
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380500
EAN/GTIN:
     7322460082567
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon

Merkmale

  • Einfache Bedienung mit intuitiver Benutzeroberfläche und Google Assistant
  • Notfalltaste zum Absenden von Notrufen über die Response by Doro-App
  • Dreifachkamera für atemberaubende Fotos zu jeder Tages- und Nachtzeit
  • Größe Mobilteil: 156 x 72,99 x 9,2 mm
  • Gewicht Mobilteil mit Batterie: 167 g
  • Hintergrundbeleuchtetes Farbdisplay
  • Auflösung (HxB): 1560 x 720 Pixel
  • Diagonale: 15,49 cm (6,1 Zoll) HD+
  • Interner Speicher: 2G + 32G
  • Speicherkartentyp: Micro SD card (128GB max)
  • Gesprächszeit bis zu: bis zu 23 Std.
  • Standby-Zeit: bis zu 450 Std.
  • Kameraauflösung: 13M (main), 2M (Bokeh) , 2M (macro camera), 5M (front)
  • Polyphone Klingeltöne: 30
  • Bluetooth 4.2
  • LTE/4G

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 168,40*
€ 173,33*
20 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 168,37*
€ 173,34*
Frei Haus
ab € 168,38*
€ 173,35*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,27*
€ 177,15*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 177,50*
€ 182,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,39*
€ 217,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,20*
€ 216,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,48*
€ 214,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,50*
€ 211,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.