Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMSUNG Galaxy S23 Enterprise Edition 5G 8+128GB phantom black S911B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3900 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3900 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3900 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3900 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3900 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3900 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3900 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3900 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3900 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3900 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-99784
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S911BZKDEEB
EAN/GTIN:
     8806094899368
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition SM-S911B 15,5 cm (6.1 Zoll) Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3900 mAh Schwarz:


  • Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition SM-S911B
  • Bildschirmdiagonale: 15,5 cm (6.1 Zoll)
  • Bildschirmauflösung: 2340 x 1080 Pixel
  • Display-Typ: Dynamic AMOLED 2X
  • Prozessorfamilie: Qualcomm Snapdragon
  • Prozessor: 8 Gen 2
  • RAM capacity: 8 GB
  • Interne Speicherkapazität: 128 GB
  • Auflösung Rückkamera: 50 MP
  • Rear camera type: Dreifach-Kamera
  • Sim Card Steckplätze: Dual-SIM
  • Vorinstalliertes Betriebssystem: Android 13
  • Batteriekapazität: 3900 mAh
  • Produktfarbe: Schwarz
  • Gewicht: 168 g

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 485,46*
€ 538,87*
€ 1,93*
ab € 487,12*
€ 539,05*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 490,22*
€ 542,06*
Frei Haus
ab € 497,40*
€ 554,13*
5 Tage
22
€ 1,00*
ab € 512,44*
€ 569,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,06*
€ 645,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,12*
€ 636,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,54*
€ 617,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,50*
€ 606,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,22*
€ 583,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.