| |
|
| Artikel-Nr.: 809-1031111 Herst.-Nr.: 1031111 EAN/GTIN: 4019364619816 |
| |
|
| | |
| Leistungsstarker High-Security-Shredder für Smartcards, Magnetkarten und optische Datenträger.Hochwertiges Schneidwerk mit 2,2 x 4 mm Partikelschnitt für hohe Sicherheitsanforderungen nach BSI - TL 03420 und nach nordamerikanischen NSA/CSS 04-02 Richtlinien (Partikelgröße 10 mm2), was der Sicherheitsstufe T-6 für Magnetkarten, E-5 für Karten mit elektronischem Chip und O-5 für optische Datenträger wie CDs und DVDs nach der DIN-Norm 66399 entspricht. Eindrucksvolle Arbeitsgeschwindigkeit und hohe Leistung von bis zu 2.500 Datenträgern pro Stunde (Einzelzufuhr). Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung (dient als Splitterschutz) mit Zuführschlitz für optische Datenträger; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; Rücklaufautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Materialstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; zweifache Motorsicherung; Energiesparmodus. Mehrfunktions- Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch unterschiedliche Farbsignale und Leuchtsymbole. Automatische Start-/Stopp-Lichtschrankensteuerung. ECC - Electronic Capacity Control - Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Automatische Öleinspritzung auf die Schneidwalzen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Kraftvoller Motor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb. Fahrbarer, stabiler Unterschrank. Antistatischer Kunststoff- Schnittgutbehälter. 2 Jahre Garantie auf alle Teile. Markenqualität Made in Germany. Weitere Informationen: | | Masse (Gewicht): | 105 | Netzfrequenz: | 50 | verwendbares Schnittgut: | Smartcards, CDs/DVDs, Kreditkarten, Magnetkarten, | Netzspannung: | 230 V | Bezeichnung der Sicherheitsstufe: | T-6; E-5; O-5 | Art der Betätigung (Schneidwerk): | Automatische Start-/Stopp-Lichtschrankensteuerung | Produkttypbezeichnung: | IDEAL 0103 SCD | Höhe: | 1020 | Leistungsaufnahme des Motors: | 1600 | Schnittgeschwindigkeit: | 150 | Beschreibung der Besonderheiten: | AUTOMATISCHER ÖLER; ECC - Electronic Capacity Control; Sicherheitsklappe mit zuführschlitz; CDs, DVDs, BLU-RAYs; | Kabel inbegriffen: | Ja | Partikellänge (Partikelschnitt): | 4 | Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt): | 2 | Durchsatzleistung: | 2500 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe: | grau | Eingabebreite für die Materialzuführung: | 130 | Tiefe: | 590 | max. Anzahl der CD/DVDs je Schneidearbeitsgang: | 1 | Rauminhalt für Schnittgut: | 100 | Breite: | 548 | Artikelbezeichnung: | Smartcard Shredder | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | IDEAL 0103 SCD | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Automatische Start-/Stopp-Lichtschrankensteuerung | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, ideal aktenvernichter partikelschnitt 100l, großmengen shredder, cd schredder ideal |
| | |
| |