Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter EBA 1824 S 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 1824 S 4mm
Aktenvernichter 1824 S 4mm
Artikel-Nr.:
     809-18244111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     18244111
EAN/GTIN:
     4018351108609
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement;Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole ; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mit SSC - smart shred control: ein Smiley auf dem EASY-SWITCHSchalter zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung während des Shredderns an. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. Mit LIFETIME-Garantie. Das Streifenschnittgerät ist auch geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor. Robustes,geschlossenes Getriebe. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit:
90
Rauminhalt für Schnittgut:
35
Höhe:
635
Kabel inbegriffen:
Ja
Masse (Gewicht):
22
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
24
Farbe:
silber/anthrazit
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs
Breite:
395
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Beschreibung der Besonderheiten:
EASY-SWITCH; PATENTIERTE Sicherheitsklappe; VOLLSTAHL-MESSERWELLEN
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
Leistungsaufnahme des Motors:
580
Tiefe:
291
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Netzfrequenz:
50
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
21
Netzspannung:
230 V
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Schnittart:
Streifenschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,25*
€ 527,20*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 457,85*
€ 538,88*
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,20*
€ 627,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,67*
€ 616,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,52*
€ 575,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,39*
€ 564,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,25*
€ 535,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.