Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Aktenvernichter EBA 2331 S, Streifenschnitt 4 mm, 30-32 Blatt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Büro-Aktenvernichter EBA 2331 S, Streifenschnitt 4 mm, 30-32 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2331 S, Streifenschnitt 4 mm, 30-32 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2331 S, Streifenschnitt 4 mm, 30-32 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2331 S, Streifenschnitt 4 mm, 30-32 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2331 S, Streifenschnitt 4 mm, 30-32 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2331 S, Streifenschnitt 4 mm, 30-32 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2331 S, Streifenschnitt 4 mm, 30-32 Blatt
Artikel-Nr.:
     809-23314111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     23314111
EAN/GTIN:
     4018351115928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Büro-Aktenvernichter EBA 2331 S. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Komfortable Eingabebreite von 310 mm. Büroklammernfeste Vollstahl-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, kraftvoller 640-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit 'Twin-Antriebs-System'. Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 120 Litern. Markenqualität 'Made in Germany'. Schnittart: 4 mm Streifenschnitt. Sicherheitsstufe: P-2, O-2, T-3, E-2. Schnittleistung: 30-32 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 26-28 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 538 x 470 x 930 mm. Gewicht: 52 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe: silber/anthrazit.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Tiefe:
470
Garantiedauer:
2 Jahre, LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Schneidwalzen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch
Netzspannung:
230 V
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektron. kontrollierte Sicherheitsklappe, EASY-SWITCH mit Bedienerführung, Reversierautomatik, Abschaltautomatik, 2-fache Motorsicherung, komplette Netztrennung nach 30 Min.; Anzeige der Kapazitätsauslastung, Schnittgutbehälter
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
28
Masse (Gewicht):
53
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Garantie gewährt:
Ja
Leistungsaufnahme des Motors:
640
Produkttypbezeichnung:
EBA 2331 S
Schnittgeschwindigkeit:
120
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-2, O-2, T-3, E-2
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
32
Farbe:
silber/anthrazit
Höhe:
930
Rauminhalt für Schnittgut:
120
Kabel inbegriffen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs, DVDs
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Breite:
538
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Produkt-Typbezeichnung:
EBA 2331 S
Schnittart:
Streifenschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 903,35*
€ 969,17*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 927,53*
€ 1.008,33*
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 969,17*
€ 1.153,31
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 965,74*
€ 1.149,23
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 946,83*
€ 1.126,73
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 927,38*
€ 1.103,58
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 903,35*
€ 1.074,99
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 903,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.