Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Aktenvernichter EBA 2339 C, Partikelschnitt 4 x 40 mm, 19-22 Blatt


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Büro-Aktenvernichter EBA 2339 C, Partikelschnitt 4 x 40 mm, 19-22 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2339 C, Partikelschnitt 4 x 40 mm, 19-22 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2339 C, Partikelschnitt 4 x 40 mm, 19-22 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2339 C, Partikelschnitt 4 x 40 mm, 19-22 Blatt
Büro-Aktenvernichter EBA 2339 C, Partikelschnitt 4 x 40 mm, 19-22 Blatt
Artikel-Nr.:
     809-23399111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     23399111
EAN/GTIN:
     4018351116468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Büro-Aktenvernichter EBA 2239 C. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Komfortable Eingabebreite von 400 mm. Büroklammernfeste Vollstahl-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, kraftvoller 640-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit 'Twin-Antriebs-System'. Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 165 Litern. Markenqualität 'Made in Germany'. Schnittart: 4 x 40 mm Partikelschnitt. Sicherheitsstufe: P-4, O-3, T-4, E-3. Schnittleistung: 19-22 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 16-19 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 640 x 590 x 970 mm. Gewicht: 84 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe: silber/anthrazit.
Weitere Informationen:
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Farbe:
silber/anthrazit
Höhe:
970
Schnittgeschwindigkeit:
100
Eingabebreite für die Materialzuführung:
400
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
22
Kabel inbegriffen:
Ja
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs, DVDs, Disketten
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Produkttypbezeichnung:
EBA 2339 C
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Tiefe:
590
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
19
Masse (Gewicht):
84
Netzfrequenz:
50
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Garantie gewährt:
Ja
Leistungsaufnahme des Motors:
640
Garantiedauer:
2 Jahre, LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Schneidwalzen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch
Breite:
640
Beschreibung der Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektron. kontrollierte Sicherheitsklappe, EASY-SWITCH mit Bedienerführung, Reversierautomatik, Abschaltautomatik, 2-fache Motorsicherung, komplette Netztrennung nach 30 Min.; Anzeige der Kapazitätsauslastung, Schnittgutbehälter
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-4, O-3, T-4, E-3
Rauminhalt für Schnittgut:
165
Netzspannung:
230 V
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
EBA 2339 C
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Schnittart:
Partikelschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.418,74*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 1 Stück (ab € 1.418,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.534,13*
€ 1.825,61
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.526,51*
€ 1.816,55
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.482,06*
€ 1.763,65
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.452,94*
€ 1.729,00
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.418,74*
€ 1.688,30
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.