Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter EBA 3140 C 2x15mm mit auto. Öler


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Aktenvernichter EBA 3140 C 2x15mm mit auto. Öler
Artikel-Nr.:
     809-31401311
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     31401311
EAN/GTIN:
     4018351112712
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Büro-Aktenvernichter EBA 3140 C mit automatischem Öler. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Komfortable Eingabebreite von 400 mm. Büroklammernfeste Vollstahl-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Kraftvoller 1300-Watt-Wechselstrommotor. Robustes, geschlossenes Getriebe mit 'Twin-Antriebs-System'. Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff. Hohes Auffangvolumen von 165 Litern. Markenqualität 'Made in Germany'. Eingabebreite: 400 mm. Schnittart: 2 x 15 mm Partikelschnitt. Sicherheitsstufe: P-5, O-4, T-5, E-4. Schnittleistung: 16-18 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 13-15 Blatt (Papier A4, 80 g/qm). Maße (B x T x H): 640 x 590 x 970 mm. Gewicht: 87 kg. GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen. Farbe: silber/anthrazit.
Weitere Informationen:
Tiefe:
590
Kabel inbegriffen:
Ja
Leistungsaufnahme des Motors:
1300
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
100
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
18
Netzfrequenz:
50
Eingabebreite für die Materialzuführung:
400
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Karten, Smartcards, CDs/DVDs
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Farbe:
grau
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Höhe:
970
Breite:
640
Masse (Gewicht):
84
Netzspannung:
230 V
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Rauminhalt für Schnittgut:
165
Schnittart:
Partikelschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.692,78*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 1 Stück (ab € 1.692,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.782,95*
€ 2.121,71
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.761,95*
€ 2.096,72
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.713,99*
€ 2.039,65
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.698,00*
€ 2.020,62
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.692,78*
€ 2.014,41
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.