Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter EBA 3340 C 2x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     809-33401111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     33401111
EAN/GTIN:
     4018351125927
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten StandbyModus. 400 mm Arbeitsbreite für EDV-Listen und große Formate. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC+ (Electronic Capacity Control): Innovative Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Büroklammernfeste VollstahlMesserwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Streifenschnittund Partikelschnitt-Variante mit 4 x 40 mm auch geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.636,64*
€ 1.743,63*
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.715,76*
€ 1.813,51*
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.813,51*
€ 2.158,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.803,42*
€ 2.146,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.755,32*
€ 2.088,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.726,59*
€ 2.054,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.715,76*
€ 2.041,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.