Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmengen-Aktenvernichter EBA 5346 CC, Partikelschnitt 4 x 40 mm, 56 - 65 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmengen-Aktenvernichter 5346 CC Partikelschnitt 4x40mm
Großmengen-Aktenvernichter 5346 CC Partikelschnitt 4x40mm
Großmengen-Aktenvernichter 5346 CC Partikelschnitt 4x40mm
Großmengen-Aktenvernichter 5346 CC Partikelschnitt 4x40mm
Großmengen-Aktenvernichter 5346 CC Partikelschnitt 4x40mm
Artikel-Nr.:
     809-53463131
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     53463131
EAN/GTIN:
     4018351114723
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Großmengen-Aktenvernichter EBA 5346-C/C mit automatischem Öler. Ideal als Etagen-Aktenvernichter. Kompakte Abmessungen, passt dank kompletter Frontbedienung in jede Nische. Aufklappbarer Einwurftrichter für Knüllpapier. Flügelwalze für die automatische Dosierung von Knüllpapier. Zweite Zuführmöglichkeit (460 mm) für glattes Papier und Endloslisten mit Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Elektronische Steuerung bei Papierstau: automatischer Rücklauf und Neustart. Abklappbarer Zuführtisch. Hauptschalter und Not-Aus-Schalter. Leuchtsignale für Betriebsstatus. Hochwertiges, robustes Schneidwerk mit Schneidwerkzeugen aus gehärtetem Spezialstahl. Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Automatisches Standby nach 30 Minuten. Kraftvoller Drehstrommotor mit thermischer Motorsicherung. Frontseitig entnehmbarer Schnittgutwagen mit hohem Auffangvolumen. Abschaltautomatik mit optischer Anzeige bei vollem Schnittgutbehälter, offener Fronttür und aufgeklapptem Einfülltrichter. Fahrbar durch Laufrollen. 2 Jahre Garantie auf alle Teile.
Weitere Informationen:
Höhe:
1700
Eingabebreite für die Materialzuführung:
460
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Breite:
740
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE Zeichen
Netzspannung:
400 V Drehstrom
Kabel inbegriffen:
Ja
Durchsatzleistung:
56
Beschreibung der Besonderheiten:
Abklappbarer, elektrsch gesicherter Einfülltrichter für Knüllpapier
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
grau
Leistungsaufnahme des Motors:
2200
Produkttypbezeichnung:
EBA 5346 CC 4 x 40 mm
Tiefe:
765
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
65
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Karten, Smartcards, CDs / DVDs, Disketten
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Rauminhalt für Schnittgut:
230
Schnittgeschwindigkeit:
200
Art der Betätigung (Schneidwerk):
EASY-SWITCH für manuelle Steuerung (vorwärs/stopp/rückwärts)
Artikelbezeichnung:
Großmengen-Aktenvernichter
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Masse (Gewicht):
256
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
75
Garantiedauer:
2
Netzfrequenz:
50
Produkt-Typbezeichnung:
EBA 5346 CC 4 x 40 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE Zeichen
Schnittart:
Partikelschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
EASY-SWITCH für manuelle Steuerung (vorwärs/stopp/rückwärts)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.224,38*
€ 6.408,08*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6.945,92*
€ 7.216,09*
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.408,08*
€ 7.625,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.376,83*
€ 7.588,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.259,52*
€ 7.448,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.224,38*
€ 7.407,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.