| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 809-53469131 Herst.-Nr.: 53469131 EAN/GTIN: 4018351114709 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Großmengen-Aktenvernichter EBA 5346-C/C mit automatischem Öler. Ideal als Etagen-Aktenvernichter. Kompakte Abmessungen, passt dank kompletter Frontbedienung in jede Nische. Aufklappbarer Einwurftrichter für Knüllpapier. Flügelwalze für die automatische Dosierung von Knüllpapier. Zweite Zuführmöglichkeit (460 mm) für glattes Papier und Endloslisten mit Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Elektronische Steuerung bei Papierstau: automatischer Rücklauf und Neustart. Abklappbarer Zuführtisch. Hauptschalter und Not-Aus-Schalter. Leuchtsignale für Betriebsstatus. Hochwertiges, robustes Schneidwerk mit Schneidwerkzeugen aus gehärtetem Spezialstahl. Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Automatisches Standby nach 30 Minuten. Kraftvoller Drehstrommotor mit thermischer Motorsicherung. Frontseitig entnehmbarer Schnittgutwagen mit hohem Auffangvolumen. Abschaltautomatik mit optischer Anzeige bei vollem Schnittgutbehälter, offener Fronttür und aufgeklapptem Einfülltrichter. Fahrbar durch Laufrollen. 2 Jahre Garantie auf alle Teile. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung der Besonderheiten: | Abklappbarer, elektrisch gesicherter Einfülltrichter für Knüllpapier. Zweite Zuführöffnung für glattes Papier mit abklappbarem Zuführtisch. Reversierautomatik. Abschaltautomatik. Automatischer Öler. | Eingabebreite für die Materialzuführung: | 460 | Partikellänge (Partikelschnitt): | 50 | Leistungsaufnahme des Motors: | 2200 | Kabel inbegriffen: | Ja | Artikelbezeichnung: | Großmengen Aktenvernichter | Garantiedauer: | 2 | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen; CE-Zeichen | Masse (Gewicht): | 256 | Schnittgeschwindigkeit: | 200 | Produkttypbezeichnung: | EBA 5346 CC | Art der Betätigung (Schneidwerk): | EASY-SWITCH für manuelle Steuerung (vorwärts/stopp/rückwärts) und Lichtschranke für automatischen Start/Stopp | Höhe: | 1700 | Bezeichnung der Sicherheitsstufe: | 3 | Farbe: | grau | Rauminhalt für Schnittgut: | 230 | Tiefe: | 765 | Netzspannung: | 400 V Drehstrom | max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 95 | verwendbares Schnittgut: | Papier, Bürklammern, Karten, Smartcards, CDs/DVDs, Disketten | Durchsatzleistung: | 110 | Breite: | 740 | Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt): | 6 | Netzfrequenz: | 50 | max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 83 | Garantie gewährt: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Art des Schnittes: | Partikelschnitt | Produkt-Typbezeichnung: | EBA 5346 CC | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen; CE-Zeichen | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Schnittart: | Partikelschnitt | Art der Betätigung des Schneidwerks: | EASY-SWITCH für manuelle Steuerung (vorwärts/stopp/rückwärts) und Lichtschranke für automatischen Start/Stopp |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 809 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6.218,86* | € 6.376,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6.633,12* | € 6.796,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 6.946,37* | € 7.183,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 809 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 809 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 809 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|