Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter EBA 6340 C 6x50mm mit automatischem Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter 6340 C 6x50mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 6340 C 6x50mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 6340 C 6x50mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 6340 C 6x50mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 6340 C 6x50mm mit automatischem Öler
Artikel-Nr.:
     809-63401131
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     63401131
EAN/GTIN:
     4018351125613
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit für effektivstes Shreddern. Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Elektronische Steuerung bei Papierstau: automatischer Rücklauf und Neustart. Hauptschalter und Not-Aus-Schalter. Hochwertiges Schneidwerk mit Schneidwerkzeugen aus gehärtetem Spezialstahl. Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Automatisches Standby nach 30 Minuten. Kraftvolle Drehstrommotoren (4,0 kW beim Modell 6340 S | 3,0 kW beim Modell 6340 C). Thermische Motorsicherung. Geschlossener Schnittgutauffangbereich mit rückseitiger Türe. Elektrische Türsicherung. Plastiksack-Aufhängevorrichtung mit komfortablem Auszugsystem zur bequemen Entnahme des vollen Auffangsacks. Hohes Auffangvolumen. Abschaltautomatik bei vollem Auffangsack. Fahrbar durch Laufrollen. Transportbreite von nur 690 mm durch zwei abnehmbare Seitentische. 2 Jahre Garantie auf alle Teile.
Weitere Informationen:
Tiefe:
1700
Rauminhalt für Schnittgut:
300
verwendbares Schnittgut:
Papier, Bürklammern, Karten, Smartcards, CDs/DVDs, Disketten
Netzfrequenz:
50
Farbe:
grau
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
6
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
87
Eingabebreite für die Materialzuführung:
410
Höhe:
1440
Kabel inbegriffen:
Ja
Breite:
1240
Masse (Gewicht):
357
Partikellänge (Partikelschnitt):
50
Garantie gewährt:
Ja
Leistungsaufnahme des Motors:
3000
Netzspannung:
230 V
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
260
Art der Betätigung (Schneidwerk):
EASY SWITCH - Mehrfunktionsschalter für automatischen Start/Stopp
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
100
Garantiedauer:
2 Jahre
Art der Betätigung des Schneidwerks:
EASY SWITCH - Mehrfunktionsschalter für automatischen Start/Stopp
Schnittart:
Partikelschnitt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.455,85*
€ 7.615,47*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8.328,08*
€ 8.576,27*
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.615,47*
€ 9.062,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.573,43*
€ 9.012,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.484,22*
€ 8.906,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.455,85*
€ 8.872,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.