Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Falzmaschine IDEAL 8306 mit 4 Falzarten, Falzleistung bis 115 Blatt/Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Büro-Falzmaschine IDEAL 8306 mit 4 Falzarten, Falzleistung bis 115 Blatt/Minute
Büro-Falzmaschine IDEAL 8306 mit 4 Falzarten, Falzleistung bis 115 Blatt/Minute
Artikel-Nr.:
     809-83060011
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     83060011
EAN/GTIN:
     4019364883064
Suchbegriffe:
Brieffalzmaschine
Falzmaschine
Letter Folder
Akten-Vernichter
Büro-Falzmaschine IDEAL 8306. Geeignet für DIN A4 oder 12'-Formate. Papierqualität 60 g/qm bis 120 g/qm. Ausklappbarer Zuführtisch für 150 Blatt Papier. Falzgeschwindigkeit 115 Blatt/Minute. Einfache Einstellung der Falzarten über Symbole und Farbcodes. Abschaltautomatik mit Displayanzeige beim Aufklappen von Gehäuseteilen. Automatische Endabschaltung. Einfache Bedienung über Start-/Stoppschalter. Display mit Fehleranzeigen. Zähler für Addition (Totalzähler) oder Subtraktion (Vorwahlzähler). Bandauslage mit verstellbarer Papierauswurfrolle zur kontrollierten Ablage des gefalzten Papiers. Entspricht europäischem CE-Standard. Stromanschluss: 220-240 V / 50 Hz. Maße im Betriebszustand (B x T x H): 745 x 360 x 422 mm. Maße im Ruhezustand (B x T x H): 463 x 360 x 422 mm. Farbe: hellgrau. Gewicht: ca. 15 kg.
Weitere Informationen:
Tiefe:
360
max. Länge des Dokuments:
297
Stückzahl pro Minute:
115
max. Dicke des Dokuments:
0.12
Masse (Gewicht):
15
Artikelbezeichnung:
Falzmaschine
max. Anzahl der Blätter je Falzarbeitsgang:
1
max. Breite des Dokuments:
210
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
cool grey
max. Eigengeräusch:
80
Anzahl der Zuführungen:
1
Produkttypbezeichnung:
IDEAL 8306
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
463
Beschreibung der Besonderheiten:
Einfache Einstellung der Falzarten über Symbole und Farbcodes, Display mit Fehleranzeige, Bandauslage mit verstellbarer Papierauswurfrolle zur kontrollierten Ablage des gefalzten Papiers
Zertifikat/Zulassung:
CE-Prüfzeichen
Höhe:
422
Produkt-Typbezeichnung:
IDEAL 8306
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Prüfzeichen
max. Stärke des Dokuments:
0.12
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 525,04*
€ 573,29*
10 Tage
22
€ 5,87*
ab € 558,12*
€ 602,38*
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 558,34*
€ 605,50*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 538,56*
€ 642,67*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 601,17*
€ 642,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,50*
€ 720,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,55*
€ 695,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,98*
€ 681,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,64*
€ 675,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,34*
€ 664,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.