| |
|
| Artikel-Nr.: 810-1101164 Herst.-Nr.: 1101164 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nasswischtuch blau auf Rolle Das reine Polypropylen-Tuch fühlt sich genauso wie Fensterleder an. Das silikonfreie Tuch, das außerdem säure- und lösemittelbeständig ist, ist sowohl öl- als wasserabsorbierend. Die Rollen sind zur einfachen Verwendung perforiert. Ein zweckmäßiges Tuch an Orten, wo hartnäckige Öle und Fette entfernt werden sollen. Produktdetails: Anzahl Lagen 1 Grammatur (gr) 70/qm Zusammensetzung Polypropylene Farbe blau mit Sternmotiv Prägung Ja, Prägung Inhalt 500 Blatt Länge des Blattes (mm) 380 Breite des Blattes (mm) 320 Länge Rolle (m) 190 Durchmesser Rolle (mm) 320 Durchmesser Kern (mm) 85 Verpackung 1 Rolle/Paket Verpackungsgewicht (kg) 4 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzpapierrolle blau, putzpapierrolle, Putztücher |
| | |
| |