Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Pro Fit Ergo TB550 Trackball Vertikale Maus ergonomisch optisch 9 Tasten kabellos Bluetooth 2,4 GHz kabelloser Empfänger USB Schwarz Blau-Grau retail Farbbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kensington Pro Fit Ergo TB550 Trackball Vertikale Maus ergonomisch optisch 9 Tasten kabellos Bluetooth 2,4 GHz kabelloser Empfänger USB Schwarz Blau-Grau retail Farbbox
Kensington Pro Fit Ergo TB550 Trackball Vertikale Maus ergonomisch optisch 9 Tasten kabellos Bluetooth 2,4 GHz kabelloser Empfänger USB Schwarz Blau-Grau retail Farbbox
Artikel-Nr.:
     7405B-999699701
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K72196WW
EAN/GTIN:
     0085896721963
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Kensington Pro Fit Ergo TB550 Trackball Vertikale Maus ergonomisch optisch 9 Tasten kabellos Bluetooth 2,4 GHz kabelloser Empfänger USB Schwarz Blau-Grau retail Farbbox

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kensington Pro Fit Ergo TB550 Trackball - Trackball - 2,4 GHz, Bluetooth - Blau-Grau, Schwarz Ger?tetyp: Trackball - ergonomisch Anschlusstechnik: Kabellos - 2,4 GHz, Bluetooth Farbe: Blau-Grau, Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he): 9,344 cm x 13,816 cm x 5,01 cm Gewicht: 142.6 g Kabelloser Empf?nger: Nano kabelloser Empf?nger (USB) Movement Detection Technologie: Optisch Anzahl Tasten: 9 Bewegungsaufl?sung: 1600 dpi Leistung: Sensitivity-Switching in Echtzeit, 400/800/1200/1600 dpi Leistungsmerkmale: Wiederaufladbare Batterie, integrierte Trackball-Auswurftaste, vertical and horizontal scrolling, 4D-Scrollrad, LED-Anzeiger, 7 programmierbare Tasten Erforderliches Betriebssystem: Apple MacOS 10.14 oder später, Windows 10 oder aktuellere Version, Google Chrome OS 91 or later, Apple iPadOS 16.4.1 oder später Verpackung: Retail - Farbbox Produkt-Recycling-Inhalt: 70 % - hergestellt aus recycelten Materialien

Kensington Pro Fit Ergo TB550 Trackball Vertikale Maus ergonomisch optisch 9 Tasten kabellos Bluetooth 2,4 GHz kabelloser Empfänger USB Schwarz Blau–Grau retail Farbbox

Produktbeschreibung:

Maus Zweck Büro Geräteschnittstelle RF Wireless
+ Bluetooth Bewegungerfassungs Technologie Trackball
Scroll Typ Trackball/Rad Knopfanzahl 9 Tastentyp
Gedrückte Tasten Bewegung Auflösung 1600 DPI Anpassbare
Bewegungsauflösung Ja Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
4 Unterstützung mehrerer Geräte Ja Programmierbare
Mausknöpfe Ja Anzahl der programmierbaren Tasten
7 Anzahl der Scroll–Rollen 1 Scroll–Richtungen
Senkrecht Frequenzband 2,4 GHz Bluetooth–Version
3.0 Bluetooth Low Energy (BLE) Ja Zertifizierung CB,
CE, FCC, ISED, Telec, RCM, SRRC, DoE, CEC, NRCan,
BQB, WHQL Design Formfaktor rechts Intelligentes,
ergonomisches Design Ja Produktfarbe Black, Grey
Oberflächenfärbung Monochromatisch Material ABS synthetics,
Aluminium, Plastic, Rubber LED–Anzeigen Ja Lieferumfang
Receiver enthalten Ja Kabelloser Receiver–Anschluss
USB Typ–A Receiver Typus Nano–Empfänger Akkus/Batterien
enthalten Ja Benutzerhandbuch Ja Garantiekarte
Ja Ergonomie Kabellose Reichweite 10 m Plug &
Play Ja Energie Energiequelle Batterien Wiederaufladbar
Ja Anzahl unterstützter Akkus/Batterien 1 Akku–/Batterietyp
AA Akku–/Batterietechnologie Alkali Akku–/Batteriekapazität
500 mAh Lebensdauer der Batterie 4 Monat( e) Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 40 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –15 – 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 0 – 85 % Systemanforderung Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Windows 10 Unterstützt
Mac–Betriebssysteme Ja Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS 16 Unterstützung anderer Betriebsysteme ChromeOS
Gewicht und Abmessungen Breite 93,4 mm Tiefe 138,2
mm Höhe 50,1 mm Gewicht 142,6 g Breite des Empfängers
1,5 cm Tiefe des Empfängers 1,91 cm Höhe des Empfängers
6,5 mm Empfängergewicht 1,7 g Verpackungsdaten
Anzahl 1 Verpackungsbreite 59 mm Verpackungstiefe
104 mm Verpackungshöhe 169 mm Paketgewicht 268
g Verpackungsart Box Logistikdaten Ursprungsland China

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Vertikale Maus
Kabelloser Empfänger
Nano kabelloser Empfänger (USB)
Ergonomisches Design
Ja
Breite
9,344 cm
Tiefe
13,816 cm
Höhe
5,01 cm
Gewicht
142.6 g
Produktmaterial
Aluminium, Polycarbonat, Harz, Acrylnitril–Butadien–Styrol (ABS)
Farbe
Schwarz, Blau–Grau
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
Bluetooth, 2,4 GHz
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
9
Bewegungsauflösung
1600 dpi
Leistung
Sensitivity–Switching in Echtzeit, 400/800/1200/1600 dpi
Leistungsmerkmale
7 programmierbare Tasten, vertical and horizontal scrolling, wiederaufladbare Batterie, LED–Anzeiger, 4D–Scrollrad, integrierte Trackball–Auswurftaste
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB–C auf USB–A Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play, WHQL, CB, FCC, AES–128, WEEE, TELEC, BQB, CEC, FSC, SRRC, RCM, NRCAN, ISED, DOE, UKCA
Verpackung
Retail
Verpackungsdetails
Farbbox
Informationen zur Nachhaltigkeit
Produkt–Recycling–Inhalt
70 % – hergestellt aus recycelten Materialien
Batterie
Technologie
Lithium
Kapazität
500 mAh
Betriebszeit (bis zu)
4 Monate
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS 10.14 oder später, Google Chrome OS 91 or later, Apple iPadOS 16.4.1 oder später
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10,4 cm
Transporttiefe
16,9 cm
Transporthöhe
5,9 cm
Transportgewicht
268 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 85% (nicht kondensierend)

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 45,63*
€ 49,41*
8 Tage
2
€ 5,99*
ab € 48,30*
€ 53,63*
€ 6,90*
ab € 58,20*
€ 62,66*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.