Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRACTAL DESIGN Geh Focus G Black Window USB3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FRACTAL DESIGN Geh Focus G Black Window USB3.0
FRACTAL DESIGN Geh Focus G Black Window USB3.0
Artikel-Nr.:
     832-223893
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-CA-FOCUS-BK-W
EAN/GTIN:
     7350041084907
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

Focus G

Präsentieren Sie Ihr System mit raffiniertem Stil
  1. Erhältlich in Schwarz, Weiß, Petrolblau, Mystic Red und Gunmetal Grey
  2. Große Seitenwand mit Fenster
  3. Zwei vorinstallierte weiße LED-Lüfter der Fractal Design Silent-Serie LL 120 mm
Weitere Informationen:
weight:
6.302 kg
height:
0.535 m
width:
0.273 m
depth:
0.498 m
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 43,75*
€ 45,91*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 47,94*
€ 50,29*
€ 3,50*
ab € 59,50*
€ 62,22*
€ 6,90*
ab € 67,07*
€ 70,11*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 67,15*
€ 70,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-DEF-C-BK-TG
ab € 79,16*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG
ab € 79,64*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-FOCUS-BU-W
ab € 47,19*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-FOCUS-GY-W
ab € 43,76*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-FOCUS-RD-W
ab € 47,19*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-FOCUS-WT-W
ab € 43,50*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-FOCUS-MINI-BK-W
ab € 42,97*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-MESH-C-BKO-TG
ab € 70,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.