Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-hydraulisches Presswerkzeug PressMax 6-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-hydraulisches Presswerkzeug PressMax 6-Set
Akku-hydraulisches Presswerkzeug PressMax 6-Set
Akku-hydraulisches Presswerkzeug PressMax 6-Set
Akku-hydraulisches Presswerkzeug PressMax 6-Set
Akku-hydraulisches Presswerkzeug PressMax 6-Set
Akku-hydraulisches Presswerkzeug PressMax 6-Set
Artikel-Nr.:
     8205-76826000
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     PressMax 6-Set
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulisches Press-Schneidsystem
Sechskant Presseinsatz
Sechskantpresseinsatz
sechskant presseinsatz holger clase...

PressMax6 Akku-hydraulisches Crimpwerkzeug

Das Akku-hydraulische Crimpwerkzeug PressMax 6 verpresst mit einer Kraft von 60 kN Kabelschuhe und Verbinder bis 240 mm2 nach DIN. Durch die schmale, kompakte Bauform und die ausgewogene Ergonomie wird das Akku-Crimpwerkzeug gerade in Verkehrsbetrieben, der Energiewirtschaft, dem Schaltschrankbau und in der industriellen Kabelmontage geschätzt.Presskraft: 60 kN
Pressbreite: max. 7 mm (DIN Sechskant)
Presseinsätze: Federbügel- (F) / Zapfen-Presseinsätze (Z)
Hub: 15 mm
Pressbereich DIN-Sechskant: Cu 10 – 240 mm2/Al 10 – 240 mm2
Akku-Spannung: 14,4 V
Gewicht: 3,1 kg
Optimales Leistungsgewicht
Um 180° drehbarer Presskopf
2-Stufen-Hydraulik für schnelle Verpresszeiten
LED-Arbeitsfeldausleuchtung
Griffsicheres Gehäuse dank 2-Komponenten-Material
Austarierte Ergonomie für ermüdungsfreies Arbeiten

Akku-hydraulische Crimpwerkzeug PressMax 6 - für Arbeiten unter engen Platzverhältnissen

Das Akku-hydraulische Crimpwerkzeug PressMax 6 ist mit 60 kN ein leichtes, kleines und kraftvolles Presswerkzeug. Es lässt sich dank austariertem, ergonomischem Gehäuse problemlos mit einer Hand handhaben. Dank der kompakten Bauform und dem schmalen, um 180° drehbaren Presskopf sind auch Verpressungen in beengten Verhältnissen, wie beispielsweise im Schaltschrankbau, möglich. Unterstützend ist dabei die LED zur Arbeitsfeldausleuchtung. Der Presskopf lässt sich mit handelsüblichen Federbügel-Presseinsätzen aber auch Zapfen-Presseinsätzen bestücken, die in dem Presskopf mit Klinke und Bügel sicher positioniert werden können. Volle Werkzeugkontrolle erhalten Sie über den Vorlauf- und Rücklaufknopf, mit denen Sie jederzeit die Kontrolle über den Verpressvorgang behalten. Die integrierte Funktionssteuerung ELWA basic unterstützt mit einem farblichen LED-Signal, bei erfolgreicher Verpressung. Mit 15 mm Hub und der entsprechenden Kraft in optimal abgestimmter 2-Stufen-Hydraulik können Sie mit dem Akku-Crimpwerkzeug auch Querschnitte DIN Sechskant Cu/Al bis 240 mm2 pressen. Der im Set enthaltene Lithium-Ionen-Akku IPP-30 ist mit allen handgeführten Akku-hydraulischen Werkzeugen in 14,4-V-Technologie von HOLGER CLASEN kompatibel.

Produktmerkmale:

  • Hub [mm]: 15
  • Werkzeugform: Pistole
  • Kopf: geschlossen
  • Verschluss-Art: Bügel / Klinke
  • Ausstattung: Funktionssteuerung ELWA® basic
  • Abmessungen L x B x H [mm]: 365 x 79 x 255
  • Presskraft [kN]: 60
  • Pressbreite max. [mm]: DIN bis zu 7
  • Presseinsätze: Feder (F) und Zapfen (Z)
  • Pressbereich DIN-Sechskant Cu [mm2]: 10 - 240
  • Pressbereich DIN-Sechskant Al [mm2]: 10 - 240
  • Akku-Spannung [V]: 14.4
  • Gewicht ohne Akku [kg]: 3.1
Weitere Informationen:
Presskraft::
60 kN
Pressbreite max.::
DIN bis zu 7 mm
Presseinsatz-Serie::
Feder (F) und Zapfen (ZA)
Pressbereich DIN Cu und DIN Al::
10 - 240 mm2
Verschluss-Art::
Bügel / Klinke
Akku-Spannung::
14,4 V
Hub::
15 mm
Gewicht ohne Akku::
3,1 kg
Werkzeugform::
Pistole
Kopf::
geschlossen
Weitere Suchbegriffe: hydraulisches press-schneidsystem, Pressmax, PressMax 6, PressMax6, PressMax-6, akku-hydraulisches Presswerkzeug, hydraulische Akkupresse, Akku-hydraulisches Crimpwerkzeug, Akku-Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug, Akkupresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.547,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.654,69*
€ 1.969,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.640,62*
€ 1.952,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.591,88*
€ 1.894,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.562,97*
€ 1.859,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.547,62*
€ 1.841,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holger Clasen
PressMax 14-A-Set
ab € 2.548,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.