Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-hydraulisches Presswerkzeug PressMax 14-A-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-hydraulisches Presswerkzeug PressMax 14-A-Set
Akku-hydraulisches Presswerkzeug PressMax 14-A-Set
Akku-hydraulisches Presswerkzeug PressMax 14-A-Set
Akku-hydraulisches Presswerkzeug PressMax 14-A-Set
Akku-hydraulisches Presswerkzeug PressMax 14-A-Set
Akku-hydraulisches Presswerkzeug PressMax 14-A-Set
Akku-hydraulisches Presswerkzeug PressMax 14-A-Set
Artikel-Nr.:
     8205-76834100
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     PressMax 14-A-Set
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
Hydraulisches Press-Schneidsystem
Sechskant Presseinsatz

Crimpzange akku-hydraulisch PressMax14-A 140kN

Die akku-hydraulische Crimpzange PressMax 14-A ist geeignet zum Verpressen von Kabelschuhen und Verbindern bis 400 mm2 nach DIN bzw. für eine patentierte Breitverpressung bis 300 mm2. Die Akku-Crimpzange findet ihren Einsatz in den Bereichen EVU, Stadtwerke, Kraftwerke und deren Dienstleister sowie in der industriellen Kabelmontage, z.B. in der Windenergie.Die zeitsparende und patentierte Breitverpressung von 400 mm2 DIN (K38) unterstreichen die Marktstellung der Crimpzange PressMax 14-A in der Klasse der handgeführten Akku-Werkzeuge.
Dies erweitert die Einsatzmöglichkeiten speziell in der Elektroindustrie wie auch im Freileitungsbau, z.B. 265/35 Verbinder (K38) und Rohrstromklemmen (K34).
Bei der akku-hydraulischen Crimpzange ist die Verwendung von C-Schalen möglich.
Dank leichter Bauform mit griffsicherem und ergonomisch austariertem Gehäuse kann das Presswerkzeug auch in Einhandbedienung sicher betrieben werden.
NEU: Mit patentierter Sicherheitsverriegelung, gewährleistet das zuverlässige Schließen des Presskopfes.
Das akku-hydraulische Presswerkzeug bietet besonders kurze Verpresszeiten durch die optimale Abstimmung der 2-Stufen-Hydraulik.
Durch den schmalen, drehbaren Presskopf mit LED-Arbeitsfeldausleuchtung werden auch Verpressungen an schwer zugänglichen Stellen ermöglicht.
Zusätzlich ist das Zubehör innerhalb des gesamten Akku-Hydraulik-Programms von HOLGER CLASEN nutzbar.

Produktmerkmale:

  • Hub [mm]: 22
  • Werkzeugform: Pistole
  • Kopf: geschlossen
  • Verschluss-Art: Bügel / Sicherheitsverriegelung
  • Ausstattung: Funktionssteuerung ELWA® basic
  • Abmessungen L x B x H [mm]: 365 x 76 x 265
  • Presskraft [kN]: 140
  • Pressbreite max. [mm]: DIN bis zu 14
  • Presseinsätze: C-Schale (C)
  • Pressbereich DIN-Sechskant Cu [mm2]: 10 - 400
  • Pressbereich DIN-Sechskant Al [mm2]: 10 - 400
  • Akku-Spannung [V]: 14.4
  • Gewicht ohne Akku [kg]: 4.7
Weitere Informationen:
Presskraft::
140 kN
Pressbreite max.::
DIN bis zu 14 mm
Presseinsatz-Serie::
C-Schale (C)
Pressbereich DIN Cu und DIN Al::
10 - 240 mm2
Werkzeugform::
Pistole
Kopf::
geschlossen
Akku-Spannung::
14,4 V
Hub::
22 mm
Gewicht ohne Akku::
4,7 kg
Verschluss-Art::
Bügel / Sicherheitsverriegelung
Weitere Suchbegriffe: Sechskantpresseinsatz, sechskant presseinsatz holger clasen, akku presswerkzeug, Pressmax, PressMax 14-A, PressMax14A, PressMax-14-A, Akku-hydraulische Crimpzange, hydraulische Akku-Crimpzange, Crimpzange, Crimpzange 140kN, Crimpzange hydraulisch, Akku-Crimpzange Breitverpressung, Akku-hydraulisches Presswerkzeug, Crimpzange Kabelschuhe, Crimpzange Verbinder, Crimpzange gewerblich, Crimpzange bis 400mm2, Crimpzange Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.548,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.685,82*
€ 3.196,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.661,12*
€ 3.166,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.586,47*
€ 3.077,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.548,81*
€ 3.033,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holger Clasen
PressMax 6-Set
ab € 1.547,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.