Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Tischkreissäge
>
Artikel
Akku-Kapp-und Gehrungssäge BITURBO GCM 18V-216 DC Professional solo (blau, Bluetooth Modul, ohne Akku und Ladegerät)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 820
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
820W-1875264
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601B47000
EAN/GTIN:
4059952608402
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 820
>
Werkzeug > Sägen > Kapp- & Gehrungssäge
Weitere Suchbegriffe:
Akkukappsäge
,
Akkupaneelsäge
,
Kapp- und Gehrungssäge
,
Kappsäge
,
Paneelsäge
,
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
,
Baukreissäge
,
Tischkreissäge
,
Tischsäge
,
tischkreissäge bosch
,
akku gehrungssäge
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
Frei Haus
ab € 516,33*
€ 552,02*
Lager 79DAC
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 517,19*
€ 552,03*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 534,42*
€ 568,64*
Lager 820
17 Tage
3
€ 6,90*
ab € 558,56*
€ 596,84*
Lager 7NBYA
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 563,53*
€ 600,64*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,84*
€ 710,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,28*
€ 704,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,40*
€ 685,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,52*
€ 676,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,56*
€ 664,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 820
Versand:
Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kreissägeblatt Expert for Multi Material, 216 x 30 x 2,4 mm, 64
Bosch
2608642493
ab € 40,70*
Sonstiges
Kreissägeblatt Expert for Wood, 216 x 30 x 2,4 mm, 40
Bosch
2608644079
ab € 30,57*
Sonstiges
Kreissägeblatt Expert for Wood, 216 x 30 x 2,4 mm, 48
Bosch
2608642497
ab € 32,08*
Sonstiges
PRO Steel Schleifstiftset, 20 x 25 mm, G60
Bosch
1608620056
ab € 1,84*
Sonstiges
PRO Steel Schleifstiftset, 20 x 25 mm, G60
Bosch
2608620014
ab € 2,02*
Sonstiges
PRO Steel Schleifstiftset, 20 x 26 mm, G60
Bosch
2608620012
ab € 2,09*
Sonstiges
PRO Multi Material Kreissägeblatt, 216 x 2,5 x 30 mm
Bosch
2608640446
ab € 28,62*
Sonstiges
PRO Multi Material Kreissägeblatt, 216 x 2,5 x 30 mm
Bosch
2608640447
ab € 28,70*
Sonstiges
PRO Wood Kreissägeblatt, 216 x 2 x 30 mm
Bosch
2608640432
ab € 21,86*
Sonstiges
PRO Wood Kreissägeblatt, 216 x 2,6 x 30 mm
Bosch
2608838411
ab € 22,96*
Sonstiges
Spannzange mit Spannmutter, 6 mm, für Bosch-Geradschleifer
Bosch
2608570084
ab € 18,23*
Sonstiges
Bosch Accessories 2609256549 Schleifstifte-Set (2, 15 mm), (1, 20 mm), (2, 25 mm) 5 St.
Bosch
2609256549
ab € 12,59*
Sonstiges
Bosch Accessories Expert for Aluminium 2608644110 Kreissägeblatt 216 x 30 x 1.8 mm Zähneanzahl: 64 1 St.
Bosch
2608644110
ab € 71,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen