Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsolenseilwinde SW-K-LB 250kg Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     8214-32239017
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     32239017
EAN/GTIN:
     4025092441964
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde

Konsolenseilwinde LB 250kg Edelstahlausführung mit Lastdruckbremse

Die Konsolenseilwinde LB wird zum Heben und Ziehen von Lasten in unterschiedlichen Industrieanwendungen eingesetzt. Ausführung in stabilem Edelstahlgehäuse. Die angebaute Lastdruckbremse hält die Last in jeder Position sicher.

Weitere Informationen:
Traglast 1. Seillage:
250 kg
Traglast oberste Seillage:
125 kg
Seil - Ø:
4 mm
Seilaufnahme 1. Seillage:
1,8 m
Seilaufnahme max.:
19,5 m
Kurbelkraft:
20 daN
Hub je Kurbelumdrehung:
125 mm
Gewicht ca.:
4,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, Wandwinde, Konsolenwinde, Seilwinde, CMCO, Pfaff, Seilzug, Hubwinde, Manuelle Seilwinde
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8214
2
Frei Haus
ab € 325,81*
€ 378,65*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,26*
€ 387,25*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,76*
€ 387,25*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,83*
€ 403,26*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,63*
€ 404,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,65*
€ 450,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,40*
€ 441,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,72*
€ 419,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,66*
€ 411,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,81*
€ 387,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8214
Versand: Lager 8214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.