| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8217-11801500 Herst.-Nr.: 11801500 EAN/GTIN: 4024596023829 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WEICON Sprühkleber extra stark der Spezialtyp für starke und dauerhafte Verklebungen auf rauen und unebenen Oberflächen. Durch ein spezielles Fächerventil lässt sich der Klebstoff flächig aufbringen und bietet die Möglichkeit, die Ausrichtung flexibel um 360° zu verstellen. Sprühkleber extra stark kann für Verklebungen von Filz, PVCFolie, Kunstleder, Teppichbelägen, Kunststoffen, Pappe, Styropor, Schaum- und Moosgummi, Dämmstoffen, Weichschaum, Vinyl, Leder, Gummi sowie Metall und Holz verwendet werden und eignet sich auch für großflächige Verklebungen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PVC Kleber, Plexiglaskleber, Sprühkleber, Sprühklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, weicon sprühkleber 500 ml, kontaktkleber, weicon kontaktkleber, Weicon sprühkleber extra stark, sprühklebstoff, kontaktklebstoff, moosgummi, textilien, polster, holz, papier, karton, kunstleder, leder, teppich, basteln, auto, haushalt, industrie, transparent, folie, durchsichtig, modellbau, styropor, spraydose, dekoration,dekorieren, deko, Aerosolklebstoff, Autosattlerei, bastelkleber, bastelkleber transparent, filzkleber, Folienkleber, industrie sprühkleber, kleber basteln, kleber für poster, kleber leder, kleber siebdruck, klebespray, kraftsprühkleber, plotter sprühkleber, polsterkleber, pvc sprühkleber, Schaumstoffkleber, spraykleber, sprühkleber, sprühkleber auto, sprühkleber autohimmel, sprühkleber basteln, sprühkleber dachhimmel, sprühkleber extra stark, sprühkleber für leder, sprühkleber polster, sprühkleber schaumstoff, sprühkleber siebdruck, sprühkleber stark, sprühkleber starker halt, sprühkleber stoff, sprühkleber textil, sprühkleber transparent, stoffkleber, superstarkes klebespray, textilkleber spray, T-Shirt Druck, Schaumgummikleber, Moosgummikleber, Sprühkunststoff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 6,80* | € 9,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 6,56* | € 9,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,16* | ab € 7,81* | € 10,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,44* | € 10,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8217 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 8,41* | € 12,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8217 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 16,82* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8217 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8217 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8217 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|