Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Riing 12 LED RGB PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz (B x H x T) 120 x 120 x 25mm inkl. LED-Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake
Thermaltake
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044611
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     W606841
EAN/GTIN:
     4016139094632
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
LNB
LNC
Thermaltake Riing 12 LED RGB PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz (B x H x T) 120 x 120 x 25mm inkl. LED-Beleuchtung

Das Hydrauliklager sorgt für einen leisen Betrieb
Konzentrierter Luftstrom
Wind Blocker Rahmen
256 verschiedene, auswählbare Farben
Anti-Vibrationssystem
Durch den beiliegenden Fancontroller können Lüftergeschwindigkeit & Farbe eingestellt werden

Der Riing 12 RGB LED sorgt mit einem maximalem Luftdruck von 2.01 mm-H2O und einem geringen Geräuschpegel für eine optimale Lüftung im PC-Gehäuse um Ihren hochwertigen Komponenten eine lange Haltbarkeit zu ermöglichen. Die RGB Farben lassen sich stufenlos den Farbbedürfnissen des Benutzers anpassen.

Abmessung: 120 x 120 x 25 mm · Startspannung: 9 V · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 0.21 A · Eingangsleistung: 2.52 W · Lüftergeschwindigkeit: 800 - 1500 rpm / 400 - 1000 rpm ( Low Noise Mode) · Max. Luftdruck: 0.57 - 2.01 mm-H2O · Max. Lufdurchfluss: 22.14 - 40.6 CFM · Geräuschpegel: 18.5 - 26.4 dB-A · Lager: Hydrauliklager · Lebenserwartung: mind. 40.000 Std · Anschluss 4 PIN · Gewicht: 161.1 g

Kategorie: PC-Gehäuse-Lüfter
Lüfter-Größe: 120 mm
Geräuschentwicklung (max.): 26.4 dBA
Drehzahl (min.): 800 U/min
Drehzahl (max.): 1500 U/min
Lagerart: Hydraulik-Lager
Anschluss: 4-Pin PWM
Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 161 g
Besonderheiten: inkl. LED-Beleuchtung
Breite: 120 mm
Höhe: 120 mm
Länge (Tiefe): 25 mm
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Produkt-Art: PC-Gehäuse-Lüfter
Hersteller-Nr.: CL-F042-PL12SW-A
EAN: 4016139094632
Verbrauch ca. 156 g/h

Lieferumfang: PC-Gehäuselüfter · Fancontroller

Weitere Suchbegriffe: Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, LED Gehäuselüfter, LED PC Gehäuselüfter, RGB Gehäuselüfter, RGB PC Gehäuselüfter, gehäuselüfter 12v, lnb, gehäuselüfter 25mm, Thermaltake, CL-F042-PL12SW-A, Riing 12 LED RGB, Gehäusekühler, Case
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.