Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soft Glas Mosaik Mix, polygonal, Dose 500g, bunt


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Soft Glas Mosaik Mix, polygonal
Produktfoto: Soft Glas Mosaik Mix, polygonal
Rayher Soft Glas Mosaik Mix, polygonal
Verpackungsfoto: Soft Glas Mosaik Mix, polygonal
Farbauswahl: Soft Glas Mosaik Mix, polygonal
Dekoidee: Soft Glas Mosaik Mix, polygonal
Dekoidee: Soft Glas Mosaik Mix, polygonal
Artikel-Nr.:
     825-14796999
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     14796999
EAN/GTIN:
     4006166412370
Suchbegriffe:
Mosaik-Steine
Mosaikglassteine
Mosaiksteine
mosaiksteine

Die bunte Glas-Mosaiksteinmischung ermöglicht es dir Holz, Glas und andere Oberflächen präzise und einfach zu bekleben. Die kleinen abgerundeten Steinchen in unterschiedlichen Farben und Formen sorgen für schimmernden Glanz und können zum Verzieren von Teelichtern, Tabletts oder Fotorahmen, uvm. verwendet werden. Du kannst mit den unterschiedlich großen Bruchstücken dein eigenes Puzzle legen und individuelle Muster gestalten - deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Dazu braucht du noch: Mosaik-Kleber (3338500), Fugenmasse (1460100), Spachtel (3803100) und ein Schwämmchen und deinem schimmernden Mosaik Traum steht nichts mehr im Wege.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
bunt
Inhalt:
500 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mosaikhobby
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,28*
1 Dose enthält 500 Gramm (€ 0,02856* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.