Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex Vollform-Gießform: Gartenzwerg, 8x21,5cm, SB-Btl 1Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Latex Vollform-Gießform: Gartenzwerg
Produktfoto: Latex Vollform-Gießform: Gartenzwerg
Rayher Latex Vollform-Gießform: Gartenzwerg
Dekoidee: Latex Vollform-Gießform: Gartenzwerg
Dekoidee: Latex Vollform-Gießform: Gartenzwerg
Dekoidee: Latex Vollform-Gießform: Gartenzwerg
Dekoidee: Latex Vollform-Gießform: Gartenzwerg
Artikel-Nr.:
     825-34216000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     34216000
EAN/GTIN:
     4006166234545
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren

Vollformen mit Kreativ-Beton oder Raysin gießen ist sehr einfach. Durch das dehnbare Latexmaterial lässt sich das Werk leicht entformen und du kannst die Form immer wieder verwenden. So geht’s: Die Form am besten mit Hilfe des Gießformenhalters (34217000) in ein mit Wasser gefülltes, passendes Glas hängen. Gießmasse einfüllen, leicht schütteln, bis die Luftblasen zur Oberfläche gestiegen und verschwunden sind. Gießmasse vor dem Entformen trocknen und härten lassen. Wenn du willst, kannst du dein Kunstwerk kreativ verzieren (die Figur muss dazu vollständig durchgetrocknet sein). Zum Beispiel mit Rayher Chalky Finish Kreidefarbe, mit Rayher Deco-Metall, mit Spiegelfolie oder mit anderen kreativen Techniken. Das ist weder schwierig noch aufwändig. So entstehen schnell tolle Deko- und Geschenkideen, die nicht nur du lieben wirst …

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Latex
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,55*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 7,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.