| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Modellierformen"Überbegriffe Unterbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Modellierformen | | | Modellierformen als vielseitig einsetzbarer Bastelbedarf
Modellierformen lassen sich vielfältig verwenden. Im Bastelbereich dienen sie zum Formen von Modelliermassen wie zum Beispiel Ton, Knete und anderen Produkten. Alternativ können sie auch als Gießform für Gips, Gießpulver, Seife oder auch Lebensmittel wie Schokolade oder Eis verwendet werden, sofern die Modellierform laut Herstellerangaben lebensmittelkompatibel ist. Mit Modellierformen hergestellte Figuren können für Verzierungen jeglicher Art, für die Herstellung von Modeschmuck und vielem mehr genutzt werden. Je nach Ausgangsmaterial können sie mit geeigneten Farben bemalt werden.
Die Materialeigenschaften der Modellierformen
Modellierformen bestehen üblicherweise aus Kunststoff. Damit sich die geformten Objekte einfacher aus der Form lösen lassen, sind Modellierformen meistens flexibel. Formen aus transparentem Kunststoff haben den Vorteil, dass die Formfüllung während des Arbeitens kontrolliert werden kann. Falls Sie die Modellierformen für heiße Materialien oder zum Gefrieren verwenden möchten, achten Sie auf die Hitze- bzw. Frostbeständigkeit der Form. Modellierformen aus Kunststoff können problemlos mit warmem Wasser und etwas Spülmittel gereinigt werden.
Modellierformen für viele schöne Motive
Die Motivauswahl bei den Modellierformen ist groß. Neben Formen für Schmuckelemente wie Ornamente, Herzen und Blütenformen stehen auch figürliche Modellierformen zum Ausformen von detailgetreuen Tieren, Pflanzen, Früchten und vielem mehr zur Verfügung. Saisonale Motivformen zum Beispiel für weihnachtliche Bastelarbeiten sind ebenfalls erhältlich.
|
|
| | | |