Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießform: Etagere Rund, Tiefe 1cm, 3 tlg., ø25cm, ø18,5cm, ø13cm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Gießform: Etagere Rund
Produktfoto: Gießform: Etagere Rund
Rayher Gießform: Etagere Rund
Produktfoto: Gießform: Etagere Rund
Produktfoto: Gießform: Etagere Rund
Dekoidee: Gießform: Etagere Rund
Dekoidee: Gießform: Etagere Rund
Artikel-Nr.:
     825-34239000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     34239000
EAN/GTIN:
     4006166282140
Suchbegriffe:
Gießform
Gießformen
Gussformen
Modellier-Formen

Ideal zum Gießen von Kreativ-Beton oder Raysin. Zusätzlich benötigst Du Kreativ-Beton Art.Nr. 34153000 oder Raysin Art.Nr. 3410302, einen Fließen- und Glasbohrer Art.Nr. 36068000 und einen Metall-Etageren-Bausatz („Classic“ Art.Nr. 34237000 oder „Vintage“ Art.Nr. 34238000). Das dreiteilige Gießformenset ist aus hochtransparentem, stabilen PET.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.