Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießform: Ei, 11x14cm, Tiefe 3cm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Gießform: Ei
Produktfoto: Gießform: Ei
Rayher Gießform: Ei
Verpackungsfoto: Gießform: Ei
Produktfoto: Gießform: Ei
Produktfoto: Gießform: Ei
Produktfoto: Gießform: Ei
Artikel-Nr.:
     825-36066000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     36066000
EAN/GTIN:
     4006166477652
Suchbegriffe:
Gießform
Gießformen
Gussformen
Modellier-Formen

Es gibt drei unterschiedliche Größen: 8x10,5 cm (Art.Nr. 36065000) max. 240 g Raysin oder 400 g Beton, 11x14 cm (Art.Nr. 36066000) max. 430 g Raysin oder 650 g Beton 14x17,5 cm (Art.Nr. 36067000) max. 1000 g Raysin oder 1200 g Beton Die Gießformen sind in bewährter PET-Qualität – hochtransparent und haltbar. Bitte vergiss nicht sie vor dem Gießen mit haushaltsüblichem Speiseöl einzuölen. Super Effekte erzielst Du mit Spiegelfolie (Art.Nr. 73163606, 73162608 und 81283.. in verschiedenen Farben) und Folienkleber (Art.Nr. 3338400). Den Folienkleber direkt aus der Flasche auf den Untergrund aufbringen. Für flächiges Arbeiten den Folienkleber mit dem Pinsel oder Spachtel auftragen. Sobald der Kleber transparent aufgetrocknet ist, jedoch noch klebrig ist, kann die Folie aufgebracht werden. Dabei ist wichtig, dass die metallische bzw. farbige Seite nach oben zeigt. Dann gut andrücken und wieder abziehen, evtl. wiederholen. Das Werkzeug mit Wasser und Seife reinigen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Modellier-Motivformen, Modellierformen, rayher gießformen, gussformen, Betongießformen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.