Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler f. Restmüll,1x45l,HxBxT 790x320x320mm,Innenbehälter Stahl,Korpus Stahl RAL7032,Deckel Stahl grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
112489
112489
112489
112489
112489
Artikel-Nr.:
     827-112489
Herst.-Nr.:
     1237
EAN/GTIN:
     4030695012374
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler für Restmüll
  • Boden
  • Inhalt 1 x 45 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 790 x 320 x 320 mm
  • Für den Innenbereich geeignet
  • mit Einwurfklappe
  • selbstschließend und geruchshemmend
  • Innenbehälter aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7032 Kieselgrau
  • Deckel aus Stahl in grau
  • Mit Symbol für für Restmüll
  • Lieferumfang: inkl. Aufkleber zur Wertstofftrennung
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Mülltrennsystem, Wertstoff-Sammler, Entsorgungsbehälter, Restmüllbehälter, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammler
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
45 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
790 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
320 mm
Symbol/Text:
für Restmüll
Innenbehälter:
ja
Oberfläche Innenbehälter:
verzinkt
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Einwurfklappe
Deckel Funktion:
selbstschließend, geruchshemmend
Schutzdach:
nein
Farbe Deckel:
grau
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
kieselgrau // RAL7032
Material Deckel:
Stahl
Material Innenbehälter:
Stahl
Entleerung über:
Kopfteil
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Garantie:
3 Jahre
Lieferumfang:
inkl. Aufkleber zur Wertstofftrennung
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, var wertstoffsammler 45l, abfalltrenner, abfalltrenner var, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Entsorgungsbehälter, Restmüllbehälter, Abfalleimer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 209,36*
€ 272,49*
€ 4,95*
ab € 212,90*
€ 276,88*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 206,15*
€ 295,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 231,04*
€ 301,66*
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 234,11*
€ 305,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,70*
€ 363,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,49*
€ 361,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,95*
€ 346,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,38*
€ 330,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,11*
€ 278,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 24,19*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,08*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,36*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,82*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,02*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 19,33*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2030
ab € 68,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.