Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz,f. Wertstoffsammler BxT 1080x375mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117600
117600
Artikel-Nr.:
     827-117600
Herst.-Nr.:
     21209
EAN/GTIN:
     4030695212095
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Rollensatz
  • für Wertstoffsammler Breite x Tiefe 1080 x 375 mm
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 117604 Wertstoffsammelstation, 3x80 l, HxBxT 975x1080x375 mm, Innenbehälter Stahl, Korpus Stahl antiksilber, Deckel Stahl verkehrsgelb RAL 1023/silber/enzianblau RAL 5010
  • 117605 Wertstoffsammelstation, 3x80 l, HxBxT 975x1080x375 mm, Innenbehälter Stahl, Korpus Stahl silber, Deckel Stahl verkehrsgelb RAL 1023/schwarzgrau RAL 7021/enzianblau RAL 5010
  • 117606 Wertstoffsammelstation, 3x80 l, HxBxT 975x1080x375 mm, Innenbehälter Stahl, Korpus Stahl deep-brown, Deckel Stahl verkehrsgelb RAL 1023/silber/enzianblau RAL 5010

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler, Rolle, Müllsammler, Wertstoffsammelbehälter, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Zubehör
für Behältertyp:
Wertstoffsammler
für Behälterbreite:
1080 mm
für Behältertiefe:
375 mm
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
1 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,74*
€ 69,13*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 50,87*
€ 69,14*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,33*
€ 70,45*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,18*
€ 73,67*
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 58,37*
€ 78,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21210
ab € 596,03*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21212
ab € 84,06*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21211
ab € 594,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.