Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenbehälter,f. Kombiascher 50l,Stahl,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117661
117661
Artikel-Nr.:
     827-117661
Herst.-Nr.:
     13293
EAN/GTIN:
     4030695132935
Suchbegriffe:
Innenbehälter
Inneneimer
Inneneinsatz
innenbehälter verzinkt
Innenbehälter
  • Für Kombiascher 50 l
  • aus Stahl verzinkt mit Beschichtung in silber
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Müllentsorgung, Kombi-Ascher, Standascher, Ascher, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallkorb, Abfalleimer, Innenbehälter, Inneneinsatz

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Zubehör
für Behältertyp:
Kombiascher
für Behälter:
50 l
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt // beschichtet
Farbe:
silber
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: var innenbehälter, innenbehälter 50 l, Müllentsorgung, Kombi-Ascher, Standascher, Ascher, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallkorb, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.