Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher,HxØ 1045x420mm,70l,Korpus Stahl antiksilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117695
117695
Artikel-Nr.:
     827-117695
Herst.-Nr.:
     28434
EAN/GTIN:
     4030695284344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Drahtabfallkorb
Kombiascher
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Durchmesser 1045 x 420 mm
  • Abfallbehälter Inhalt 70 l
  • Aschereinsatz Inhalt 4,5 l
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in antiksilber
  • ohne Schutzdach
  • Verschließbar mit Doppelbartschloss
  • Einfache Entleerung über Tür
  • 3 Jahr(e) Garantie

Suchbegriffe:
Müllsammler, Müllentsorgung, Standascher, Kombi-Ascher, Ascher, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
70 l
Inhalt Ascher:
4.5 l
Höhe:
1045 mm
Höhe Abfallbehälter:
1045 mm
Durchmesser:
420 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Stahl
Entleerung über:
Tür
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
antiksilber
fahrbar:
nein
Form:
rund
Garantie:
3 Jahr(e)
Gewicht:
22 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,97*
€ 435,20*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,41*
€ 435,20*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,77*
€ 450,82*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,60*
€ 454,25*
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 519,63*
€ 649,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,18*
€ 772,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,83*
€ 761,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,69*
€ 714,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,19*
€ 678,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,63*
€ 618,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
€ 41,40*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1121
€ 0,58024*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1128
€ 0,47116*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1140
€ 58,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.