Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackhalter,HxØ 190x395mm,Wandmontage,Gestell anthrazit,Deckel Stahl RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117732
117732
Artikel-Nr.:
     827-117732
Herst.-Nr.:
     1941
EAN/GTIN:
     4030695019410
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackhalter
  • Höhe x Durchmesser 190 x 395 mm
  • Einwurföffnung 395 mm Durchmesser
  • Klappdeckel Öffnung manuell
  • Gummihalterung zur Sackbefestigung
  • Zur Wandmontage
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit
  • Deckel aus Stahl in RAL5010 Enzianblau
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfallständer, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Müllsackhalter, Müllsackständer, Mülltrennung, Stehsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstoff-Sammelbehälter, Sackständer, Müllsammler, Wertstoffsammelbehälter, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfallsackhalter, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
190 mm
Durchmesser:
395 mm
Durchmesser Einwurföffnung:
395 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Sackbefestigung:
Gummihalterung
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
fahrbar:
nein
Material Deckel:
Stahl
Farbe Deckel:
enzianblau // RAL5010
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
anthrazit
stapelbar:
nein
Form:
rund
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
5.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter wandmontage, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Mülltrennung, Stehsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstoff-Sammelbehälter, Sackständer, Müllsammler, Wertstoffsammelbehälter, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 99,76*
€ 140,74*
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 112,76*
€ 149,38*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,72*
€ 173,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 24,19*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,84*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,51*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.