Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,f. 1x120l,Korpus Aluminium/Edelstahl,Deckel Edelstahl RAL7032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117997
117997
Artikel-Nr.:
     827-117997
Herst.-Nr.:
     1704
EAN/GTIN:
     4030695017041
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallsackhalter
Müllsackständer
  • 1 Sackhalterung(en) für je 120 l Säcke
  • Einwurföffnung 395 mm Durchmesser
  • Klappdeckel Öffnung manuell
  • Korpus aus Aluminium/Edelstahl
  • Deckel aus Edelstahl in RAL7032 Kieselgrau
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Müllsammler, Müllsackständer, Müllsackhalter, Müllentsorgung, Müllbehälter, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsackbehälter, Abfallsammler, Abfallständer, Sackständer, Abfalleimer, Abfallsackhalter

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Außenbereich
Sammeleinheiten:
1 Stück
für Sackinhalt:
120 l
Durchmesser Einwurföffnung:
395 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
nein
Material Deckel:
Edelstahl
Farbe Deckel:
kieselgrau // RAL7032
Material Korpus:
Aluminium/Edelstahl
stapelbar:
nein
Form:
rund
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, abfallstation edelstahl, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 120 l, Müllsammler, Müllentsorgung, Müllbehälter, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsackbehälter, Abfallsammler, Sackständer, Abfalleimer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,28*
€ 458,50*
€ 4,95*
ab € 409,21*
€ 522,53*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,46*
€ 527,18*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,91*
€ 545,74*
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 429,53*
€ 552,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,26*
€ 657,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,22*
€ 652,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,98*
€ 609,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,88*
€ 575,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,53*
€ 511,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 24,19*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,84*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.