Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffelgummi-Schrankauflage,BxT 1000x500mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118257
118257
Artikel-Nr.:
     827-118257
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7003050
EAN/GTIN:
     4031068081454
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
adaptermatte gummi
Riffelgummi-Schrankauflage
  • Breite x Tiefe 1000 x 500 mm
  • in schwarz

Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Ausstattung, Schrank, Schrank aus Stahl, Werkstattausrüstung, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Arbeitsplatzausstattung, Riffelgummiauflage, Riffelgummi-Auflage, Gummiriefenmatte

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Serie:
Serie 3000
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz-Ausstattung, Schrank, Schrank aus Stahl, Werkstattausrüstung, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Arbeitsplatzausstattung, Riffelgummiauflage, Riffelgummi-Auflage, Gummiriefenmatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 44,74*
€ 59,52*
Lager 827
24
Frei Haus
ab € 44,89*
€ 59,55*
30 Tage
30
€ 6,99*
ab € 59,66*
€ 77,71*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.