Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Aufsatzrahmen,ABS-Regenerat,Auflast 600kg,HxLxB 200x800x600mm,4 Klappscharniere


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118492
118492
118492
Artikel-Nr.:
     827-118492
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     1A002
EAN/GTIN:
     4250690700162
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
  • Auflast 600 kg
  • Höhe x Länge x Breite 200 x 800 x 600 mm
  • Für Palettenmaß Länge x Breite 800 x 600 mm
  • Durch 4 Scharniere platzsparend zusammenklappbar
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Zubehör:

  • 118494 Stülpdeckel, ABS-Regenerat, f. Aufsatzrahmen, BxT 800x600 mm, schwarz
  • 503189 Stapelecken, f. Aufsatzrahmen
  • 510115 Stapelecken, f. Aufsatzrahmen

Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen für Palette, Palettaufsatz, Palette und Palettaufsätze, Palettenaufsatz, Palette-Aufsatzrahmen, Palette, Europaletten-Aufsatz, Aufsteckrahmen

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Paletten-Aufsatzrahmen
Höhe:
200 mm
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Auflast:
600 kg
für Palettenmaße:
800 x 600 mm
Material:
ABS-Regenerat
faltbar:
ja
stapelbar:
ja
Scharniere Anzahl:
4 Stück
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +60 °C
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
7.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Hygiene-Palette, Hygienepalette, palettenaufsatzrahmen kunststoff, hygienepalette, Aufsatzrahmen für Palette, Palettaufsatz, Palette und Palettaufsätze, Palette-Aufsatzrahmen, Palette, Europaletten-Aufsatz, Aufsteckrahmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,25*
€ 49,375*
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 50,34*
€ 64,23*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 51,56*
€ 66,85*
35 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,83*
€ 66,87*
Lager 827
34
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,705*
€ 77,785*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 77,785*
€ 92,56415
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,875*
€ 89,10125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,955*
€ 85,62645
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,575*
€ 80,41425
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,705*
€ 73,42895
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 155,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.