Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenglanzreiniger,20l Kanister,f. elastische/harte Böden,hochglänzende Steinböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119710
119710
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     827-119710
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     62954090
EAN/GTIN:
     4039784399662
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Bodenpflege
Glanzreiniger
Bodenglanzreiniger
  • Kanister mit 20 l Inhalt
  • für elastische und harte Böden und hochglänzende Steinböden
  • schaumarm, materialschonend, selbstglänzend und trocknet streifenfrei
  • schnelle Öl-/Wassertrennung im Ölabscheider
  • Phosphat- und NTA-frei
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Zubehör:

  • 119395 Dosierstation, f. Scheuersaugmaschinen

Suchbegriffe:
Reinigungsmittel, Bodenreiniger, Scheuer-Saugmaschine, Einscheiben-Reinigungsgerät, Reiniger, Universalreiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Reinigungsmittel
Reinigungsmitteltyp:
Bodenglanzreiniger
Inhalt:
20 l
Gebinde:
Kanister
geeignet für (Produkt/Material):
elastische, harte Böden und hochglänzende Steinböden
Reinigungsmittel Eigenschaft:
schaumarm, materialschonend, selbstglänzend und trocknet str
pH-Wert:
11.4
Reinigungsmittel Wirkung:
schnelle Öl-/Wassertrennung im Ölabscheider
Umwelteigenschaften:
Phosphat- und NTA-frei
Gewicht:
21.685 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, bodenpflege, Reinigungsmittel, Bodenreiniger, Scheuer-Saugmaschine, Einscheiben-Reinigungsgerät, Reiniger, Universalreiniger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,33*
€ 105,36*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 73,65*
€ 105,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 74,17*
€ 106,82*
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 97,67*
€ 134,32*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 4,8835* pro Liter)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.641-811.0
ab € 596,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.