| |
|
| Artikel-Nr.: 827-119722 Herst.-Nr.: 62954880 EAN/GTIN: 4039784402201 |
| | |
|
| | |
| Systempflege- für Hochdruckreiniger
- Kanister mit 20 l Inhalt
- neutral
- Verkalkungsschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger
- pH-Wert 7
- schnelle Öl-/Wassertrennung im Ölabscheider
- mit integriertem Korrosionsschutz
- Phosphat- und NTA-frei
- Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!
Suchbegriffe: Reinigung und Entsorgung, Reinigungsmittel, Hochdruckreiniger, Systempflege, Reiniger Weitere Informationen: | | Marke: | Kärcher | Serie: | PressurePro | Reinigungstyp: | Reinigungsmittel | Reinigungsmitteltyp: | Systempflege | für Reinigungsgerät: | Hochdruckreiniger | Basis Reinigungsmittel: | neutral | Inhalt: | 20 l | pH-Wert: | 7 | Umwelteigenschaften: | Phosphat- und NTA-frei | Reinigungsmittel Anwendung: | Verkalkungsschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger | Reinigungsmittel Wirkung: | schnelle Öl-/Wassertrennung im Ölabscheider | Reinigungsmittel Ausstattung: | mit integriertem Korrosionsschutz | Gebinde: | Kanister | Gewicht: | 21.585 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkalkungsschutz, Enthärterflüssigkeit, Flüssigenthärter, Wasserenthärter, hochdruckreiniger-konzentrat kärcher, hochdruckreiniger konzentrat, Reinigung und Entsorgung, Reinigungsmittel, Hochdruckreiniger, Systempflege, Reiniger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,25* | € 137,46* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,51* | € 137,69* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 111,34* | € 139,44* | | | | Lager 827 | | | | | | Frei Haus | ab € 140,92* | € 169,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 827 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Liter (ab € 7,046* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 827 | | Versand: Lager 827 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|