Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassfilterbeutel,Staubklasse L,reißfest,LxB 300x280mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
119941
119941
Artikel-Nr.:
     827-119941
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     69041710
EAN/GTIN:
     4002667352016
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nassfilterbeutel
Nasstrockensaugerfilterbeutel
Nassfilterbeutel
  • Staubklasse L
  • reißfest
  • Länge x Breite 300 x 280 mm

Zubehör:

  • 119282 Nass-/Trockensauger, 1380 W, Luftmenge 4020 l/min, Behälter 27 l, Arbeits B 400 mm

Suchbegriffe:
Müllentsorgung, Filter, Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Sauger, Industriesauger, Staubsauger, Staubsaugerbeutel, Nassfilterbeutel

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
Staubklasse:
L
Zubehör Ausführung:
reißfest
Länge:
300 mm
Breite:
280 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
0.546 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 35,30*
€ 46,67*
4 Tage
4
€ 4,79*
ab € 35,31*
€ 46,79*
€ 3,90*
ab € 36,40*
€ 48,10*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,25*
€ 50,80*
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 52,86*
€ 69,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,56*
€ 82,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,49*
€ 82,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,83*
€ 79,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,77*
€ 78,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 64,75*
€ 77,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 52,86*
€ 62,90
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 10,572* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.428-114.0
ab € 230,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.