Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher NT 27/1 Me Adv 27 l 1380 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher NT 27/1 Me Adv 27 l 1380 W
Kärcher NT 27/1 Me Adv 27 l 1380 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40330620
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.428-114.0
EAN/GTIN:
     4039784724174
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1380 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Standard-Weite
35 mm
Design
Staubkapazität
27 l
Behältermaterial
Metall
Leistungen
Geräuschpegel
72 dB
Vakuum
20 kPa
Luftstrom
67 l/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
540 mm
Gewicht
8200 g
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,55*
€ 331,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,64*
€ 329,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,17*
€ 321,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,08*
€ 308,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.860-114.0
ab € 69,32*
Zubehör
Kärcher
2.860-116.0
ab € 13,58*
Zubehör
Kärcher
2.860-117.0
ab € 10,84*
Zubehör
Kärcher
2.862-166.0
ab € 39,03*
Zubehör
Kärcher
4.440-626.0
ab € 28,66*
Zubehör
Kärcher
4.440-653.0
ab € 97,01*
Zubehör
Kärcher
5.031-904.0
ab € 7,22*
Zubehör
Kärcher
5.031-939.0
ab € 11,38*
Zubehör
Kärcher
5.032-427.0
ab € 15,28*
Zubehör
Kärcher
5.407-108.0
ab € 8,68*
Zubehör
Kärcher
5.453-050.0
ab € 11,11*
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,07*
Zubehör
Kärcher
6.900-952.0
ab € 18,60*
Zubehör
Kärcher
6.902-017.0
ab € 7,28*
Zubehör
Kärcher
6.902-059.0
ab € 5,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.