Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankauflage,m. 4-seitigem Abrollrand,HxBxT 15x525x650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
125776
125776
125776
Artikel-Nr.:
     827-125776
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     42102006.16M
EAN/GTIN:
     4025002265444
Suchbegriffe:
Schubladensystem
Schubladeneinheit
Schubladenblock
Lagerschrank
Schrankauflage
  • mit 4-seitigem Abrollrand
  • Höhe x Breite x Tiefe 15 x 525 x 650 mm

Suchbegriffe:
Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schubladenblock, Lagerschrank, Schubladenschrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Höhe:
15 mm
Breite:
525 mm
Tiefe:
650 mm
Zubehör Ausführung:
4-seitiger Abrollrand
Gewicht:
3.481 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 75,60*
€ 97,11*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 81,09*
€ 102,91*
15 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 81,11*
€ 102,94*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.