Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Förderbahnen
>
Rollenbahn
>
Tragrolle Rollenbahn
>
Artikel
Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 50mm,Bahn LxB 1,5m x 500mm,Achsabstand 200mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
827-126585
Hersteller:
Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
AA251R15507
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Tragrolle für Rollenbahn
tragrolle rollenbahn stahl
Rollenbahn
Tragrolle aus Stahl
Rollendurchmesser 50 mm
Bahn Länge x Breite 1,5 m x 500 mm
Breite 580 mm
Achsabstand 200 mm
für Fördergut mit einer Länge von mindestens 600 mm und einer Breite von maximal 700 mm
U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 40 mm
aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
Zubehör:
130797 Durchgang, f. Rollenbahn, Tragrolle Stahl, Rollen Ø 50 mm, Bahn LxB 1 m x 500 mm, Achsabstand 200 mm, m. Scharnieren/Federausgleich
133445 Stütze, f. Rollenbahn, Bahn B 500 mm, Kopfplatten m. Drehgelenk, Stahl, himmelblau RAL 5015
135291 Seitliche Führung, Gerade, f. Rollenbahn, einseitig, U-Profil, L 1 m, Stahl verzinkt
135305 Seitliche Führung, Gerade, f. Rollenbahn, beidseitig, U-Profil, L 1 m, Stahl verzinkt
Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn
Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
1.5 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
500 mm
Breite:
580 mm
Fördergutbreite bis:
700 mm
Fördergutlänge min.:
600 mm
Achsabstand:
200 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
40 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
25.2 kg
... >
Förderbahnen
>
Rollenbahnen
>
Rollenbahnen mit Stahlrollen
Weitere Suchbegriffe:
tragrolle rollenbahn
,
Förderbahn
,
Rollenbahn
,
Schwerkraftbahn
,
Fördertechnik
,
Schwere Rollenbahn
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 189,80*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,81*
€ 277,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,02*
€ 274,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,56*
€ 256,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durchgang,f. Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 50mm,Bahn LxB 1m x 500mm,Achsabstand 200mm,m. Scharnieren/Federausgleich
Blume-Rollen
AA251F02T00R00R10507
ab € 564,34*
Zubehör
Seitliche Führung,Gerade,f. Rollenbahn,beidseitig,U-Profil,L 1m,Stahl verzinkt
Blume-Rollen
ZF201P00002
ab € 60,66*
Zubehör
Seitliche Führung,Gerade,f. Rollenbahn,einseitig,U-Profil,L 1m,Stahl verzinkt
Blume-Rollen
ZF201P00001
ab € 30,05*
Zubehör
Stütze,f. Rollenbahn,Bahn B 500mm,Kopfplatten m. Drehgelenk,Stahl,RAL5015
Blume-Rollen
ZS200R50275
ab € 84,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen