Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1802x305x305mm,1x4 Fächer,Zyl.-Schl.,Korpus lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126736
126736
126736
126736
Artikel-Nr.:
     827-126736
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CLK124645
EAN/GTIN:
     5020073762136
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1802 x 305 x 305 mm
  • Mit 4 Fächern, Aufteilung 1x4
  • Flügeltür
  • mit Etikettenrahmen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus in lichtgrau
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Kleiderspind, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachschrank, Schließfach, Ablageschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Office
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
1802 mm
Breite:
305 mm
Tiefe:
305 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
4 Stück
Aufteilung Fächer:
1x4
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
lichtgrau
Türtyp:
Flügeltür
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Tür Ausstattung:
Etikettenrahmen
Gewicht:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Fächer-Schrank, Fächerschrank, Aktengarderobenschrank, Garderobenschrank, Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, bisley flügeltürenschrank lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Schrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfach, Ablageschrank
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 123,20*
€ 242,53*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,87*
ab € 208,84*
€ 255,56*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 230,99*
€ 280,99*
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 261,34*
€ 289,08*
Lager 827
11
1
Frei Haus
ab € 277,39*
€ 334,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,68*
€ 398,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,67*
€ 393,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,70*
€ 366,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,45*
€ 362,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,39*
€ 330,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.