Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1802x305x305mm,6 Fächer,Zyl.-Schl.,Korpus silber,Front silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126739
126739
126739
126739
126739
126739
Artikel-Nr.:
     827-126739
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CLK126355
EAN/GTIN:
     5020073768879
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1802 x 305 x 305 mm
  • Mit 6 Fächern
  • Flügeltür
  • mit Etikettenrahmen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus in silber
  • Front in silber
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 126725 Drehriegelschloss, f. Garderoben-/Schließfachschrank

Suchbegriffe:
Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Spind, Kleiderspind, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachschrank, Schließfach, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Office
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
1802 mm
Breite:
305 mm
Tiefe:
305 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
6 Stück
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
silber
Farbe Front:
silber
Türtyp:
Flügeltür
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Tür Ausstattung:
Etikettenrahmen
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Fächer-Schrank, Fächerschrank, Aktengarderobenschrank, Garderobenschrank, Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, bisley flügeltürenschrank silber, garderobenschrank, bisley garderobenschrank, Schrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfach, Metallspind
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
2
Frei Haus
ab € 144,02*
€ 273,78*
31 Tage
unbekannt
€ 5,87*
ab € 233,97*
€ 288,31*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,92*
€ 316,65*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,29*
€ 326,60*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 309,00*
€ 371,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,62*
€ 442,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,40*
€ 438,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,43*
€ 409,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,58*
€ 404,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,00*
€ 367,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.