Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1802x305x457mm,1x6 Fächer,Zyl.-Schl.,Korpus lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126751
126751
126751
126751
Artikel-Nr.:
     827-126751
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CLK186645
EAN/GTIN:
     5020073765441
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1802 x 305 x 457 mm
  • Mit 6 Fächern, Aufteilung 1x6
  • Flügeltür
  • mit Etikettenrahmen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus in lichtgrau
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Abteilschrank, Kleiderspind, Schließfach, Ablageschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Office
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
1802 mm
Breite:
305 mm
Tiefe:
457 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
6 Stück
Aufteilung Fächer:
1x6
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
lichtgrau
Türtyp:
Flügeltür
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Tür Ausstattung:
Etikettenrahmen
Gewicht:
26 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Fächer-Schrank, Fächerschrank, Aktengarderobenschrank, Garderobenschrank, Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, bisley flügeltürenschrank lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Schließfach, Ablageschrank
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
3
Frei Haus
ab € 154,94*
€ 286,59*
19 Tage
unbekannt
€ 5,87*
ab € 248,10*
€ 301,84*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,72*
€ 330,44*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,89*
€ 340,55*
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 328,01*
€ 391,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,13*
€ 465,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,27*
€ 454,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,22*
€ 432,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,52*
€ 424,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,01*
€ 390,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.