Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 50mm,Bahn LxB 2m x 700mm,Achsabstand 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
132726
132726
132726
132726
Artikel-Nr.:
     827-132726
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA251R20707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Tragrolle für Rollenbahn
tragrolle rollenbahn stahl
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 2 m x 700 mm
  • Breite 780 mm
  • Achsabstand 200 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 600 mm und einer Breite von maximal 900 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 40 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Zubehör:

  • 133343 Durchgang, f. Rollenbahn, Tragrolle Stahl, Rollen Ø 50 mm, Bahn LxB 1 m x 700 mm, Achsabstand 200 mm, m. Scharnieren/Federausgleich
  • 133467 Stütze, f. Rollenbahn, Bahn B 700 mm, Kopfplatten m. Drehgelenk, Stahl, himmelblau RAL 5015
  • 135291 Seitliche Führung, Gerade, f. Rollenbahn, einseitig, U-Profil, L 1 m, Stahl verzinkt
  • 135305 Seitliche Führung, Gerade, f. Rollenbahn, beidseitig, U-Profil, L 1 m, Stahl verzinkt
  • 135473 Endanschlag, f. Rollenbahn, f. Bahn B 700 mm, Stahl verzinkt
  • 508099 Stütze, f. Rollenbahn, Bahn B 700 mm, Kopfplatten m. Drehgelenk, Stahl, himmelblau RAL 5015
  • 508105 Stütze, f. Rollenbahn, Bahn B 700 mm, Kopfplatten m. Drehgelenk, Stahl, himmelblau RAL 5015
  • 508112 Stütze, f. Rollenbahn, Bahn B 700 mm, Kopfplatten m. Drehgelenk, Stahl, himmelblau RAL 5015
  • 508119 Stütze, f. Rollenbahn, Bahn B 700 mm, Kopfplatten m. Drehgelenk, Stahl, himmelblau RAL 5015
  • 508125 Stütze, f. Rollenbahn, Bahn B 700 mm, Kopfplatten m. Drehgelenk, Stahl, himmelblau RAL 5015

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
2 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
700 mm
Breite:
780 mm
Fördergutbreite bis:
900 mm
Fördergutlänge min.:
600 mm
Achsabstand:
200 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
40 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
37 kg
Weitere Suchbegriffe: tragrolle rollenbahn, Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,10*
€ 370,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,43*
€ 368,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,82*
€ 353,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,85*
€ 342,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,42*
€ 303,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
AA251F02T00R00R10707
ab € 677,14*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA200R00700
ab € 45,73*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF201P00002
ab € 60,66*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF201P00001
ab € 30,05*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R70275
ab € 89,52*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R70330
ab € 79,08*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R70390
ab € 85,06*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R70550
ab € 91,38*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R70680
ab € 94,62*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R70870
ab € 116,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.